Διανομέας ετικετών και ταινιών αποστολής

Φίλτρα

START INTERNATIONAL -

Διανομείς ταινιών και ετικετών πολλαπλών χρήσεων

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Πλάτος ρολούΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASL95066"8.75 "€143.85
BSL951212 "14.62 "€173.26
CSL951818 "20.75 "€235.79
START INTERNATIONAL -

Τυπικοί διανομείς ταινίας

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Πλάτος ρολούΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASL73262"2.75 "€69.37
BSL73363"3.5 "€71.01
CSL73464"4.75 "€84.64
VESTIL -

Διανομείς ετικετών σειράς LBLD

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ALBLD-P-44 1 / 4 "9"πλαστικός5 5 / 8 "€57.65
BLBLD-P-24 1 / 4 "9"πλαστικός3 3 / 4 "€53.34
CLBLD-S-1256"10 5 / 8 "Ατσάλι13 1 / 4 "€107.25
APPROVED VENDOR -

Ετικέτα Διανομέας Ακρυλικό Λευκό

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
3TZR8AD2TGL€271.70
SHURTAPE -

Masking Tape Dispenser Blue μήκους 15 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
SD 931AH7ARD€34.41
ACCUFORM SIGNS -

Ταινία και ετικέτα Διανομέας Ακρυλικό Διαυγές

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
HLS801AH9UAX€387.90
ZIP UP -

Διανομέας ταινίας, σανίδα δαπέδου, πλάτος 3 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
FBTDCE7AXJ€55.36
δείτε Λεπτομέρειες

Διανομέας ετικετών και ταινιών αποστολής

Οι διανομείς ετικετών & ταινιών αποστολής έχουν σχεδιαστεί για να διανέμουν και να κόβουν ταινία για κουτιά συσκευασίας, σωλήνες και ταχυδρόμους. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διανομών ετικετών και ταινιών αποστολής από μάρκες όπως Vestil, Shurtape, Accuform Signs, Start International & ΚουμπώσουΤο Οι συσκευές διανομής ταινιών επιτραπέζιων ταινιών μπορούν να τοποθετηθούν πάνω από πάγκους, πάγκους και τραπέζια συσκευασίας. Μπορούν να συγκρατήσουν ταινία διαφορετικού πλάτους και διαθέτουν λεπίδα κοπής για να κόψουν το επιθυμητό μήκος ταινίας. Τα φορητά μοντέλα έρχονται με έναν εκτεινόμενο στύλο διανομής για την αποφυγή κόπωσης και τραυματισμών. Είναι ιδανικά για σανίδες δαπέδου, μάσκες, ταινίες σήμανσης πολυ & διαδρόμου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;