Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D BJA260401 Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, 65kAIC, 600V, 2 πόλοι, 1 φάση | CE6GUB

SQUARE D BJA260401 Χυτευτής θήκης, 65kAIC, 600V, 2 πόλοι, 1 φάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6GUB Μοντέλο: BJA260401

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€1,247.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές40
Τύπος πλαισίουBJA
Αριθμός Πολωνών2
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)11.58
Μήκος πλοίου (cm)29.85
Πλάτος πλοίου (cm)20.02
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης Square D BJA260401 σχεδιασμένος για την προστασία συνδεδεμένων συσκευών & κυκλωμάτων από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα
    • Η θερμική μαγνητική μονάδα αντίδρασης αντιδρά αμέσως ενάντια σε σοβαρές υπερτάσεις ισχύος, αλλά αποφεύγει την ενεργοποίηση ήπιων υπερφορτώσεων
    • Σχεδιασμός plug-in τύπου I-Line για ευκολία εγκατάστασης σε συμπαγείς πίνακες
    • Υποστηρίζει σύρματα αλουμινίου και χαλκού μεγέθους που κυμαίνονται από 14 έως 2 AWG
    • Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα UL 489, NEMA AB1 & CSA C22.2 No 5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 2 πόλων, 70 A, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
SQUARE D BJA260504 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 2 πόλων, 50 A, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, Θερμικός Μαγνητικός, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
SQUARE D BJA36110 Αυτόματος διακόπτης, 65kAIC στα 480VAC, 3 πόλοι, 600V | CE6GTR BJA361101103€8,455.44
SQUARE D BJA36025 Αυτόματος διακόπτης, 65kA Ικανότητα διακοπής, 25A, 3-φασικός, 3-πόλοι, 600V | CE6GTT BJA36025253€1,621.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BJA260401 Χυτευτής θήκης, 65kAIC, 600V, 2 πόλοι, 1 φάση
€1,247.25 /μονάδα