Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 13X519 Zero Loss Drain Pilot Λειτουργία 1/2 ίντσας Npt | AA6GWD

SPEEDAIRE 13X519 Zero Loss Drain Pilot Λειτουργία 1/2 Inch Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6GWD Μοντέλο: 13X519
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
€1,509.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποστράγγιση μηδενικής απώλειας
Ενισχυτές AC0.15
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Χωρητικότητα μπολ250mL
Βάθος6.125 "
Ρυθμός αποστράγγισης1.08 gpm @ 100 psi
ΠερίφραξηIP65
Ύψος7"
Hz50/60
Εισαγωγή / έξοδος1/2 / 1/2 "NPT
Μέγιστη. Πίεση725 psi
Ελάχ. Πίεση11.5 psi
Αριθμός εισόδων2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος36 έως 180 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςπιλοτικής λειτουργίας
Φάση1
Πιλοτική πίεση11.5 έως 230 psi
Τάση90 σε 260V
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3985
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςIE

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση συμπιεστή (530 cfm)
    • Αποστράγγιση εξόδου Dia. (1/2 ")
    • Απόδοση φίλτρου (5298)
    • Απόδοση στεγνωτηρίου ψύξης (1060)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΡυθμός αποστράγγισηςΎψοςΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός εισόδωνΠλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 13X517 Zero Loss Drain Pilot Λειτουργία 1/2 ίντσας Npt | AA6GWB 13X5175.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"€760.91
SPEEDAIRE 13X518 Zero Loss Drain Pilot Λειτουργία 1/2 ίντσας Npt | AA6GWC 13X5186.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "€872.13
SPEEDAIRE 13X520 Zero Loss Drain Pilot Λειτουργία 1/2 ίντσας Npt | AA6GWE 13X5207"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"€1,157.17
SPEEDAIRE 13X521 Zero Loss Drain Pilot Λειτουργία 3 / 4in Npt | AA6GWF 13X5218.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "€1,422.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 13X519 Zero Loss Drain Pilot Λειτουργία 1/2 Inch Npt
€1,509.05 /μονάδα