SPEEDAIRE Αποχετεύσεις συμπυκνωμάτων μηδενικών απωλειών, Λειτουργία πιλότου


Φίλτρα
Ενισχυτές AC: 0.15 , Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , περίβλημα: IP65 , Hz: 50/60 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 36 έως 180 βαθμοί F , Τύπος λειτουργίας: πιλοτικής λειτουργίας , Φάση: 1 , Τάση: 90 σε 260V
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΡυθμός αποστράγγισηςΎψοςΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός εισόδωνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
13X517
5.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"€760.91
A
13X518
6.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "€872.13
A
13X519
6.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "€1,509.05
B
13X520
7"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"€1,157.17
B
13X521
8.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "€1,422.33

Αποχετεύσεις συμπυκνωμάτων μηδενικών απωλειών, Λειτουργία πιλότου

Οι αποχετεύσεις μηδενικής απώλειας Speedaire κατασκευάζονται για την αφαίρεση ανεπιθύμητων γαλακτωμάτων λαδιού, νερού και άλλων υγρών. Αυτές οι αποχετεύσεις είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονικό αισθητήρα με κύκλωμα λογικής ανάλυσης στερεάς κατάστασης για τον ακριβή υπολογισμό του χρόνου κατά τον οποίο η αρθρωτή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα θα πρέπει να τροφοδοτείται για την εκκένωση του συμπυκνώματος από το πνευματικό σύστημα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις αποχετεύσεις μηδενικής απώλειας, που διατίθενται σε βάθη 5.75, 6.125, 7 και 8.5 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;