Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 13X516 Μηδενική απώλεια αποστράγγισης Direct Acting 1/2 Inch Npt | AA6GWA

SPEEDAIRE 13X516 Zero Loss Drain Direct Acting 1/2 Inch Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6GWA Μοντέλο: 13X516
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
€860.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποστράγγιση μηδενικής απώλειας
Ενισχυτές AC0.15
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Χωρητικότητα μπολ125mL
Βάθος5.75 "
Ρυθμός αποστράγγισης1.08 gpm @ 100 psi
ΠερίφραξηIP65
Ύψος6"
Hz50/60
Εισαγωγή / έξοδος1/2 / 1/2 "NPT
Μέγιστη. Πίεση230 psi
Ελάχ. Πίεση11.5 psi
Αριθμός εισόδων2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος36 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΑμεση ενέργεια
Φάση1
Πιλοτική πίεση11.5 έως 230 psi
Τάση90-260
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.737
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςIE

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση συμπιεστή (177)
    • Απόδοση φίλτρου (1770)
    • Απόδοση στεγνωτηρίου ψύξης (354)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 13X516 Zero Loss Drain Direct Acting 1/2 Inch Npt
€860.17 /μονάδα