Πνευματικοί σφιγκτήρες χρησιμοποιήστε πνευματικούς κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για να συγκρατήσετε τα τεμάχια εργασίας που απαιτούν επαναλαμβανόμενη σύσφιξη / αποσύνδεση. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco είναι κατάλληλοι για την εκτέλεση εργασιών στερέωσης, δοκιμών, συναρμολόγησης και συγκόλλησης σε εφαρμογές αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Σειρά Destaco 810 Οι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης είναι πνευματικές εκδόσεις των χειροκίνητων σφιγκτήρων της σειράς 210. Είναι έτοιμοι αισθητήρες για την υποδοχή αισθητήρων τύπου στρογγυλής και σχισμής T για την ανίχνευση της θέσης ανοίγματος ή κλεισίματος των σφιγκτήρων. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν ενσωματωμένο περιορισμό ροής για την εξάλειψη της ανάγκης για εξωτερικό έλεγχο ροής. Το Destaco 810-U-LC χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση παλαιού ή φθαρμένου συγκροτήματος του σφιγκτήρα Destaco 810-U ή 810-UE. Αυτό το συγκρότημα σφιγκτήρα είναι εξοπλισμένο με μια ράβδο σύσφιξης U για την υποδοχή ενός ρυθμιζόμενου συγκροτήματος ατράκτου. Λειτουργεί με πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει έμβολο μαγνητικού δακτυλίου για ομαλή λειτουργία και ανίχνευση θέσης. Αυτός ο πνευματικός κύλινδρος καταναλώνει 0.029 κυβικά πόδια αέρα μέσω μιας θύρας 1/8 NPT ή G-1/8 και μπορεί να χειριστεί μέγιστη πίεση 10 bar. Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 810-U-LC παρέχει μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 600 λίβρες. Είναι εντελώς αυτόνομος και απαιτεί μόνο μια πηγή πίεσης για την ασφάλεια του χρήστη. Η βάση αυτού του σφιγκτήρα έχει οπές στερέωσης με σπείρωμα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε μια παραλλαγή με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 750 lb και μια συμπαγή ράβδο σύσφιξης για σταθερή τοποθέτηση άξονα.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 810-U-LC είναι ιδανικός για διάφορες εφαρμογές, όπως εργασίες στερέωσης, δοκιμών, συγκόλλησης και συναρμολόγησης σε βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 810-U-LC είναι συνδεδεμένος σε έναν κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα για την αντικατάσταση ελαττωματικών ή φθαρμένων εξαρτημάτων του σφιγκτήρα Destaco 810-U ή 810-UE.
- Είναι εξοπλισμένο με ράβδο σύσφιξης U για ευέλικτη ρύθμιση άξονα.
- Αυτή η ράβδος σφιγκτήρα έχει μήκος 3.57 ίντσες και ύψος 1.79 ίντσες.
- Ο βραχίονας σύσφιξης μετακινείται χρησιμοποιώντας πίεση σύσφιξης από έναν πνευματικό κύλινδρο για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
- Ο πνευματικός κύλινδρος διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για απεριόριστη ροή αέρα, ομαλή λειτουργία και αποτροπή της απαίτησης εξωτερικών ελέγχων ροής. ένα έμβολο μαγνητικού δακτυλίου για ακριβή ανίχνευση θέσης.
- Ο σφιγκτήρας έχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 600 λίβρες.
- Η βάση αυτού του συγκροτήματος σφιγκτήρα έχει οπές στερέωσης με σπείρωμα για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Συγκρότημα ανταλλακτικού κυλίνδρου Destaco 810CYL: Αυτά τα συγκροτήματα κυλίνδρων συνδέονται στο συγκρότημα ανταλλακτικού σφιγκτήρα Destaco 810-U-LC για την αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων πνευματικών σφιγκτήρων της σειράς 810.
- Destaco 240208-M: Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει αυτούς τους άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη για σύνδεση στη ράβδο σύσφιξης και συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
- Destaco 235106: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα χρησιμοποιούνται για τη σύσφιξη του προσαρτημένου άξονα σε σταθερή θέση.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 810-U-LC κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της ασφάλειας του χρήστη, της περιβαλλοντικής υγείας και της ανώτερης απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 810-U-LC διαθέτει οπές με σπείρωμα στη βάση του για γρήγορη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι συνδεδεμένος σε έναν πνευματικό κύλινδρο με αισθητήρες για την ενεργοποίηση του συγκροτήματος σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του συγκροτήματος ανταλλακτικού σφιγκτήρα Destaco 810-U-LC είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτό το συγκρότημα ανταλλακτικού σφιγκτήρα σε μια παραλλαγή που έχει συμπαγή ράβδο & χωρητικότητα συγκράτησης 750 lb.
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση με πηγή πίεσης.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης αναφέρεται στην πραγματική δύναμη που ασκεί ο σφιγκτήρας στο τεμάχιο εργασίας για να το συγκρατήσει. Η δύναμη ή η ικανότητα συγκράτησης παρέχει ένα μέτρο της ιδανικής αντοχής του σφιγκτήρα που μετράται κατά τη διαδικασία κατασκευής. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η θέση του προσαρτημένου άξονα στη ράβδο σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Η μάρκα προσφέρει πνευματικό σφιγκτήρα συγκράτησης σε άλλες διαμορφώσεις;
Η A. Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη γκάμα ελαφρών & μεσαίων καθηκόντων πνευματικοί σφιγκτήρες που διατίθενται σε μια ποικιλία διαμορφώσεων, στυλ και υλικών (αλουμίνιο / χάλυβας).