Το συγκρότημα ανταλλακτικού πνευματικού σφιγκτήρα Destaco 810-S-LC είναι ιδανικό για τη στερέωση και τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους και για την αντικατάσταση φθαρμένων σφιγκτήρων εναλλαγής της σειράς Destaco 810-S στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας. Λειτουργεί συνδυάζοντας έναν πνευματικό κύλινδρο με τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να διατηρεί τους σφιγκτήρες μηχανικά κλειδωμένους, ακόμη και κατά την πλήρη απώλεια πίεσης αέρα. Εξασφαλίζει ότι η κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο διατηρείται και προστατεύεται από ακούσιο άνοιγμα. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι μια πνευματική έκδοση του χειροκίνητου σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 210. Ενσωματώνει σχεδίαση έτοιμη για αισθητήρες για αισθητήρες τύπου στρογγυλής ή σχισμής T και διαθέτει ενσωματωμένα χαρακτηριστικά περιορισμού ροής για την εξάλειψη της ανάγκης για εξωτερικούς ελέγχους ροής. Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 810-S-LC χρησιμοποιεί έναν κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης και τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους. Αυτός ο φορητός πνευματικός σφιγκτήρας επιτρέπει την οικονομική χρήση σε εργασίες μικρής διάρκειας με προσωρινή στερέωση. Είναι εντελώς αυτόνομο και απαιτεί μόνο μια πηγή πίεσης για ασφάλεια, όταν λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς Fahrenheit σε πίεση έως 145 psi. Ο σφιγκτήρας έχει μέγεθος θύρας αέρα 1/8 NPT για σύνδεση χωρίς διαρροές. Ο σφιγκτήρας 810-S-LC είναι συμβατός με καλώδια επέκτασης ταχείας αποσύνδεσης (2 mm και 5 mm) (CABL-010 & CABL-013, αντίστοιχα).
Χρήσεις:
Αυτό το συγκρότημα πνευματικού σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 810-S-LC προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας το προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως η συγκόλληση, η συναρμολόγηση, η στερέωση και οι δοκιμές, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Το συγκρότημα ανταλλακτικού πνευματικού σφιγκτήρα Destaco 810-S-LC διαθέτει ενσωματωμένα χειριστήρια ροής για την εξάλειψη των εξωτερικών ελέγχων ροής.
- Είναι έτοιμος αισθητήρας για στρογγυλούς κυλίνδρους ή σχισμή T για να παρέχει τοποθέτηση χαμηλού προφίλ και εύκολη τοποθέτηση.
- Η μονάδα διαθέτει τη δυνατότητα ασφαλείας Toggle Lock Plus για να διατηρεί τον σφιγκτήρα μηχανικά κλειδωμένο, ακόμη και υπό ολική απώλεια πίεσης αέρα, καθώς και να διασφαλίζει την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα.
- Είναι ενσωματωμένο με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ανίχνευση θέσης.
- Ο σφιγκτήρας μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς Φαρενάιτ, σε πιέσεις έως 145 psi.
- Αυτό το συγκρότημα πνευματικού ανταλλακτικού σφιγκτήρα 810-S-LC διαθέτει έναν συμπαγή βραχίονα σύσφιξης ράβδου για τη διατήρηση των τεμαχίων εργασίας με ασφάλεια στη θέση τους και την παροχή ευκολίας σύσφιξης.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 810-S-LC: Αυτοί οι ανταλλακτικοί σφιγκτήρες φιλοξενούν αισθητήρες είτε στρογγυλούς (810169) είτε με υποδοχή T (8EA-109-1).
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Αυτοί οι σφιγκτήρες 810-S-LC είναι συμβατοί με καλώδια επέκτασης ταχείας αποσύνδεσης (2 mm και 5 mm) (CABL-010 & CABL-013, αντίστοιχα) για να παρέχουν ευέλικτες ρυθμίσεις μήκους και ύψους. Είναι σχεδιασμένα για περιοχές όπου απαιτούνται πολλαπλά σημεία σύσφιξης.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής 810-S-LC είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 810-S-LC διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές στερέωσης με σπείρωμα που βοηθούν τη μονάδα να τοποθετηθεί εύκολα σε επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες;
Οι πνευματικοί σφιγκτήρες A.Destaco είναι φορητές μονάδες σχεδιασμένες για γρήγορη σύσφιξη, για επαναλαμβανόμενες εργασίες παραγωγής και προσωρινή στερέωση.
Ε. Πώς λειτουργεί ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης;
A. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και τεντώνει ή συμπιέζει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.
Ε. Η Destaco παρέχει επίσης αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να παρέχουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.