Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DESTACO 810-U-RC Αντικατάσταση πνευματικού σφιγκτήρα συγκράτησης, Μήκος βραχίονα 90.6 mm, Ύψος κάτω από τον σφιγκτήρα 45.5 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ8BEW Μοντέλο: 810-U-RC
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
€100.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση σφιγκτήρα
Μήκος βραχίονα σφιγκτήρα3.57 "
Στυλ σφιγκτήρα βραχίοναU-μπαρ
Άνοιγμα μπάρας σφιγκτήρα99 μοίρες
Διάμετρος κυλίνδρου1.57 "
ΚύκλοςΔίκαιο/Μεσαίο
Heψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήρα1.79 "
Χωρητικότητα750 λίβρες
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΟριζόντιος
Άνοιγμα99 μοίρες
Θερμοκρασία λειτουργίας.-10 έως 90 βαθμούς Κελσίου
Μέγεθος θύρας1/8 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8315
Ύψος πλοίου (cm)9.63
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 810-U-RC με ενσωματωμένο έλεγχο ροής για απεριόριστη ροή αέρα. χρησιμοποιείται για εφαρμογές συναρμολόγησης και συγκόλλησης
    • Διαθέτει έμβολο μαγνητικού δακτυλίου για ανίχνευση θέσης μέσω προαιρετικών διακοπτών εγγύτητας
    • Δυνατότητα τοποθέτησης στρογγυλών αισθητήρων ή αισθητήρων τύπου T-slot
    • Δυνατότητα αντοχής σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 έως 90 βαθμούς C
    • Παρέχεται με ροδέλες με φλάντζα για ασφαλή σύνδεση έναντι κραδασμών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναΧωρητικότηταΔιάμετρος κυλίνδρουΜέγεθος θύραςΚύκλοςΜήκος βραχίονα σφιγκτήραΘερμοκρασία λειτουργίας.Heψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΤιμή
Πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής αντικατάστασης DESTACO 810-S-RC, Θύρα NPT 1/8 ίντσας, Χωρητικότητα 750 lb | AJ8AZW 810-S-RCΣτερεά ράβδος750 λίβρες1.57 "1/8 NPTΔίκαιο/Μεσαίο3.57 "-10 έως 90 βαθμούς Κελσίου1.79 "€100.98
Συγκρότημα ανταλλακτικού σφιγκτήρα DESTACO 810-U-LC, Σειρά 810, U Bar, 600 lb | AJ8BGL 810-U-LC-856 λίβρες-1/8 NPT----€172.71
Συγκρότημα ανταλλακτικού σφιγκτήρα DESTACO 810-S-LC, μαγνητικός δακτύλιος εμβόλου | AJ8BKQ 810-S-LC-856 λίβρες-1/8 NPT----€172.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DESTACO 810-U-RC Αντικατάσταση πνευματικού σφιγκτήρα συγκράτησης, Μήκος βραχίονα 90.6 mm, Ύψος κάτω από τον σφιγκτήρα 45.5 mm
€100.98 /μονάδα