Βάσεις εργασίας

Φίλτρα

FERVI -

Βάση μηχανικού βραχίονα

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AS045-€92.99
RFQ
BS042 / 1145 mm€72.45
RFQ
CS042 / 2290 mm€91.60
RFQ
DS042 / 3365 mm€81.67
RFQ
FERVI -

Ρολό

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AR001 / 04€438.48
RFQ
B0133€185.22
RFQ
CR001 / 07€616.14
RFQ
DAYTON -

Πτυσσόμενες επιφάνειες εργασίας

Οι ανακλινόμενες βάσεις εργασίας Dayton διαθέτουν χειροκίνητα ρυθμιζόμενο ύψος πλατφόρμας και γωνία κλίσης. Είναι σχεδιασμένα για χώρους αποστολής και παραλαβής, αποθήκες αποθήκης, καταστήματα, εργαστήρια και καταστήματα. Έρχονται εξοπλισμένα με χαλύβδινη πλατφόρμα, πόμολο ρύθμισης, πλαίσιο βάσης και εξοπλισμό στερέωσης.

ΣτυλΜοντέλοΕύρος ΎψουςΎψος χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A11A56628 έως 38 "2"150 λίβρες21 "€552.54
B11A56731 1/2 έως 42 "3"300 λίβρες24 "€1,156.00
DAYTON -

Πίνακες εργαλείων BenchTop, μη συναρμολογημένοι, ασημί

Οι βάσεις μηχανών Dayton είναι ιδανικές για την παροχή πρόσθετου χώρου εργασίας και αποθηκευτικού χώρου για πρέσες τρυπανιών, τόρνους, τριβεία/τριβές πάγκου και πρέσες κληματαριάς σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι μονάδες από ανοξείδωτο χάλυβα διαθέτουν επιφάνειες από μοριοσανίδες, παρέχοντας ανώτερη αντοχή και λαστιχένια μαξιλαράκια ποδιών για την προστασία των τραπεζιών από γρατζουνιές, σπασίματα και κραδασμούς. Συναρμολογούνται εύκολα επιτόπου και αντέχουν σε φορτία χωρητικότητας έως 800 lb. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα ανεξάρτητα τραπέζια εργασίας, διαθέσιμα σε παραλλαγές ύψους 24 και 32 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A22DL7919 "24 "400 λίβρες16 "€159.25
B22DL8023 "32 "800 λίβρες13 "€178.42
PRO-LINE -

Περίπτερο εργασίας

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AOF4866-Η1148 "€813.96
BOF6066-Η1160 "€951.29
VESTIL -

Stand Series Deluxe Roller Stand

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΕύρος ΎψουςΜήκοςRoller Dia.ΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASTAND-MF125 lbs.Μαύρη27 1/2 "έως 44"19.5 "1.9 "17 "€101.53
BSTAND-GH1760 lbs.Γαλάζιο29 "έως 39 1/8"19.25 "2"19.25 "€465.15
CSTAND-GH-HP1760 lbs.Ασημένιο33 "έως 43"19.25 "2"19.25 "€478.17
DΣΤΑΝΤ-V1760 lbs.Ασημένιο23 1/2 "έως 39 1/4"19.25 "2"19.25 "€244.71
RFQ
ESTAND-V-HP1760 lbs.Ασημένιο26 1/8 "έως 42 1/4"19.25 "2"19.25 "€261.87
RFQ
FSTAND-GV-HP1760 lbs.Ασημένιο33 "έως 43"19.25 "2"19.25 "€478.17
GΣΤΑΝΤ-Η1760 lbs.Γαλάζιο24 7/16 "έως 39 1/2"19.25 "2"19.25 "€221.80
RFQ
HSTAND-H-HP1760 lbs.Ασημένιο27 1/16 "έως 42 1/2"19.25 "2"19.25 "€231.78
RFQ
ISTAND-GV1760 lbs.Βάσκας26 "έως 38"19.25 "2"19.25 "€475.15
KEYSCO TOOLS -

Βάση εργασίας

ΣτυλΜοντέλοΕύρος ΎψουςΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A78025-Αλουμίνιο30 "€692.41
B77782-Ατσάλι-€377.54
C7778645 "Αλουμίνιο31 "€414.86
D7802445 "Ατσάλι31 "€125.13
E7778563 "Ατσάλι-€683.93
ΣτυλΜοντέλοΕύρος ΎψουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2WTR320 έως 28 "€663.44
A2WTR428 έως 42 "€631.96
HTCCONVEYORS -

Εξωτερικός πίνακας κυλίνδρου αλουμινίου 200 λίβρες.

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
HOR-1038AF8PNF€995.47
DAYTON -

Βάση στήριξης κυλίνδρου V-head 14 x 14 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
6Z765ΣΥΝΕΧΕΙΑ€199.63
DAYTON -

Βάση στήριξης κυλίνδρου 16-1 / 4 x 14 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
6A819AE7RAC€202.09
BN PRODUCTS USA -

Βάση οπλισμού Bender

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
BCS-25XAA2GKM€547.46
VESTIL -

Βάση εργασίας, Ρυθμιζόμενο ύψος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWS-50AG7MFF€990.74
3M -

Ρυθμιζόμενη βάση στήριξης, μαύρο/ασημί

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
MS80BCF2UBZ€88.10
VESTIL -

Βάση με ρολό, προαιρετική πλάκα κυλίνδρου

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
STAND-TAG7ZPW€178.92
JET TOOLS -

Οριζόντια βάση στήριξης υλικού

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
414121AF8EPB€237.90
DAYTON -

Πτυσσόμενο περίπτερο εργασίας 54 x 30 300 Lb. Χωρητικότητα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1DE92AA9HKU€542.92
HTCCONVEYORS -

Βάση εργαλείου χάλυβα 500 Lb.

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
HGP-12AF8PND€344.41
DEWALT -

Πλακάκι πριονιού 43 x 25

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
D24001AE2QFV€108.39
JET TOOLS -

Βάση στήριξης υλικών V-roller

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
414122AF8EPC€291.09
PALMGREN -

Βάση εργασίας Arbor Press, Heavy Duty

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
9670103CH3QHD€620.45
δείτε Λεπτομέρειες

Βάσεις εργασίας

Οι βάσεις εργασίας επιτρέπουν την επιθεώρηση και τη μετακίνηση προϊόντων. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία περιπτέρων εργασίας από μάρκες όπως Ντέιτον, Dewalt, Grainger, HTC, Jet Tools, Εργαλεία Keysco, Pro-Line και Vestil. Οι βάσεις εργασίας επιθεώρησης επιτρέπουν την προσεκτική επιθεώρηση των εξαρτημάτων, ενώ οι βάσεις εργασίας εγγράφων βοηθούν στην οργάνωση, την εμφάνιση και την προστασία σημαντικών εγγράφων. Τα τρίποδα εργασίας διαθέτουν αντιολισθητικούς, ρυθμιζόμενους μοχλούς για την αποφυγή ολίσθησης. Αυτές οι βάσεις εργασίας μπορούν να χειριστούν φορτία που κυμαίνονται από 100 έως 2000 λίβρες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;