DESTACO Σφιγκτήρες πνευματικής εναλλαγής 810 Series


Φίλτρα
Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 99 μοίρες , Υλικό: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος θύραςΧωρητικότηταΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναΔιάμετρος κυλίνδρουΜήκος βραχίονα σφιγκτήραΚύκλοςΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
810-ΗΕ
1/8600 λίβρεςU-μπαρ1.57 "3.57 "Δίκαιο/Μεσαίο-10 έως 90°C€416.95
B
810-ΝΑ
1/8750 λίβρεςΣτερεά ράβδος1.57 "3.57 "Δίκαιο/Μεσαίο-10 έως 90°C€445.45
C
810-U
1/8 NPT600 λίβρεςU-μπαρ1.57 "3.57 "Δίκαιο/Μεσαίο-10 έως 90°C€403.50
D
810-S
1/8 NPT750 λίβρεςΣτερεά ράβδος1.57 "3.57 "Δίκαιο/Μεσαίο-10 έως 90°C€588.72

Σφιγκτήρες πνευματικής εναλλαγής 810 Series

Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 810 (γνωστοί και ως πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης) είναι πνευματικές εκδόσεις των σφιγκτήρων της σειράς Destaco 210. Ενσωματώνουν σχεδιασμό έτοιμου αισθητήρα για αισθητήρες τύπου στρογγυλής ή σχισμής T και διαθέτουν ενσωματωμένο περιορισμό ροής για την εξάλειψη της ανάγκης για εξωτερικούς ελέγχους ροής. Είναι ιδανικά για γρήγορη σύσφιξη σε εφαρμογές συναρμολόγησης και συγκόλλησης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες Destaco χρησιμοποιούν κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης και τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους. Επιπλέον, αυτοί οι φορητοί πνευματικοί σφιγκτήρες επιτρέπουν την οικονομική χρήση σε εργασίες μικρής διάρκειας με προσωρινή στερέωση. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο μια πηγή πίεσης για ασφάλεια. Αυτοί οι σφιγκτήρες Destaco είναι εξοπλισμένοι με μηχανισμό ασφαλείας Togwgle Lock Plus για να διατηρούν τους σφιγκτήρες μηχανικά κλειδωμένους, ακόμη και κατά την πλήρη απώλεια πίεσης αέρα, καθώς και να διασφαλίζουν ότι η κατάσταση ασφάλισης πάνω από το κέντρο διατηρείται και προστατεύεται από ακούσιο άνοιγμα. Επιπλέον, η λειτουργία Toggle Lock Plus βοηθά στην άσκηση δύναμης έως και 856 λίβρες. Επιλεγμένα μοντέλα αυτού του πνευματικού συστήματος σύσφιξης διαθέτουν ενσωματωμένη βάση συγκράτησης μπουλονιών για τη διαχείριση φορτίων έως και 750 λίβρες και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς Φαρενάιτ σε πίεση 145 psi. Αυτοί οι σφιγκτήρες της σειράς Destaco 810 έχουν μέγεθος θύρας αέρα 1/8 NPT για σύνδεση χωρίς διαρροές. και ορισμένα μοντέλα διαθέτουν ροδέλες με φλάντζα για ασφαλή σύνδεση έναντι κραδασμών ή εξαρτήματα ατράκτου για μέγιστη δύναμη σύσφιξης. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι συμβατοί με καλώδια επέκτασης ταχείας αποσύνδεσης 2 mm και 5 mm (CABL-010 & CABL-013, αντίστοιχα).
Προσφέρουμε επίσης ανταλλακτικό κιτ στεγανοποίησης Destaco (810450-40-1-00), ανταλλακτικά συγκροτήματα σφιγκτήρα (810-U-LC & 810-S-LC) και ανταλλακτικά συγκροτήματα κυλίνδρων (810CYL) για την παροχή λύσεων εργασίας υψηλής απόδοσης, αυτοματισμού και περιορισμού , αποτρέποντας κάθε είδους απόφραξη για ομαλή & συνεχή σύσφιξη.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 810 προσφέρουν έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους προσαρμόσιμους σε εφαρμογές όπως η συγκόλληση, η συναρμολόγηση, η στερέωση και οι δοκιμές, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco 810 Series διαθέτουν ενσωματωμένο έλεγχο ροής για την εξάλειψη των εξωτερικών ελέγχων ροής.
  • Είναι έτοιμοι με αισθητήρες για στρογγυλούς κυλίνδρους τύπου slot T για να παρέχουν τοποθέτηση χαμηλού προφίλ και εύκολη τοποθέτηση.
  • Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με τη λειτουργία ασφαλείας Toggle Lock Plus για να διατηρούν τους σφιγκτήρες μηχανικά κλειδωμένους, ακόμη και υπό ολική απώλεια πίεσης αέρα, καθώς και για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων.
  • Διατίθενται με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ανίχνευση θέσης.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες Destaco μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς Φαρενάιτ, σε πιέσεις έως 145 psi.
  • Είναι ικανά να χειριστούν φορτία έως 750 λίβρες.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες της σειράς 810 διατίθενται σε παραλλαγές βραχιόνων σύσφιξης συμπαγούς και U bar για να κρατούν τα τεμάχια εργασίας με ασφάλεια στη θέση τους.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco CABL-010 & CABL-013: Αυτά τα καλώδια επέκτασης Destaco γρήγορης αποσύνδεσης 2M (CABL-010) και 5M (CABL-013) παρέχουν ευέλικτες ρυθμίσεις μήκους και ύψους και έχουν σχεδιαστεί για περιοχές όπου απαιτούνται πολλαπλά σημεία σύσφιξης.
  • Destaco 810450-40-1-00: Αυτά τα ανταλλακτικά στεγανοποιητικά κιτ χρησιμοποιούνται με τους πνευματικούς σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς 810 της μάρκας για απρόσκοπτη λειτουργία των σφιγκτήρων.
  • Destaco 810-U-LC & 810-S-LC: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα σφιγκτήρα παρέχουν ομαλές λειτουργίες σύσφιξης.
  • Destaco 810CYL: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα κυλίνδρων λιπαίνονται εσωτερικά για να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής. Εξασφαλίζουν λύσεις υψηλής απόδοσης για εργασία, αυτοματισμό και περιορισμό.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς 810 είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Εγκατάσταση

Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco 810 Series διαθέτουν βάση με φλάντζα με οπές στερέωσης με σπείρωμα που βοηθούν τη μονάδα να τοποθετηθεί εύκολα σε επιφάνειες.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι αξεσουάρ απαιτούν οι σφιγκτήρες πνευματικής εναλλαγής Destaco 810 Series για σωστή λειτουργία;

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες της σειράς Destaco 810 διαθέτουν ροδέλες με φλάντζα ή μπουλόνια συγκράτησης και/ή συγκροτήματα ατράκτου για σωστή σύσφιξη.

Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής;

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα και όχι μηχανική δύναμη για την εφαρμογή δύναμης σύσφιξης για να συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους. Ενεργοποιούνται με πνευματικό κύλινδρο διπλής ενέργειας.

Πώς λειτουργεί ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης;

Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και τεντώνει ή συμπιέζει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.

Η Destaco παρέχει επίσης αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;

Ναι, η Destaco προσφέρει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους ειδικά σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να παρέχουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.

Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;

Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι εξαιρετικό για χρήση με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;