Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης είναι ιδανικοί για το επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και το άνοιγμα των εξαρτημάτων σε εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Είναι εξοπλισμένα με μια λαβή που τοποθετεί μια ράβδο έλξης ή άγκιστρο σύσφιξης γύρω από το αντίθετο μάνδαλο που είναι προσαρτημένο σε ένα τεμάχιο εργασίας. Οι σφιγκτήρες μανδάλου έλξης της Destaco προσφέρονται σε στυλ σταθερού μανδάλου, γάντζου U (οριζόντιο και κάθετο) και γάντζο J. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 351 χρησιμοποιούνται για την έλξη τεμαχίων που είναι τοποθετημένα παράλληλα με τη βάση σύσφιξης. Ο σφιγκτήρας Destaco 351-BSS έχει μια στενή βάση με φλάντζα για την ελαχιστοποίηση της απαίτησης χώρου για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του σφιγκτήρα. Αυτός ο σφιγκτήρας τύπου J hook είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα για να παρέχει αντοχή στη διάβρωση σε λειαντικά περιβάλλοντα. Διαθέτει εργονομική λαβή με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές που έχουν χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή. κανονική βάση με φλάντζα για μείωση του λειτουργικού κόστους όπου ο χώρος εγκατάστασης και λειτουργίας δεν αποτελεί πρόβλημα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης με μακρύτερα άγκιστρα (25, 50 & 100 mm), προσθέτοντας απλώς -M-25, -M-50 ή -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 351-BSS είναι ιδανικός για χρήση σε καταναλωτικά αγαθά, τρόφιμα και συσκευασία και αεροδιαστημική και αυτοκινητοβιομηχανία για να συγκρατεί και να κλείνει καλούπια, πόρτες θαλάμων, καπάκια και καλύμματα πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 351-BSS έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
- Ο σφιγκτήρας διαθέτει στενή βάση με φλάντζα για εγκατάσταση και λειτουργία σε συμπαγείς χώρους.
- Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 375 λίβρες.
- Είναι εξοπλισμένο με ράβδο έλξης γάντζου J με σπείρωμα για εύκολη ρύθμιση του τεμαχίου εργασίας.
- Η λαβή του σφιγκτήρα είναι ενσωματωμένη με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης έλξης παρέχει μέγιστη ρύθμιση γάντζου 0.43 ιντσών και αναλογία δύναμης άσκησης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 21:1.
- Οι κινήσεις σχεδίασης του σφιγκτήρα με και χωρίς χειριστήριο αντίχειρα είναι 2.75 και 4.17 ίντσες, αντίστοιχα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies προσφέρει ανταλλακτικό συγκρότημα γάντζου (351915) και μοχλό ελέγχου αντίχειρα (351-ZB1) για την αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων του σφιγκτήρα Destaco 351-BSS.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 351-BSS έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για να διασφαλίζει την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 351-BSS τοποθετείται σε τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια χρησιμοποιώντας δύο οπές με σπείρωμα στη στενή βάση με φλάντζα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί από την επιφάνεια τοποθέτησης ξεβιδώνοντας απλά τη βάση χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα ασφάλισης Destaco 351-BSS είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα, όπως το Destaco 351-B σφιγκτήρας μανδάλου με χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και 351-ΣΣ σφιγκτήρας μανδάλου με κανονικό στυλ τοποθέτησης βάσης φλάντζας.
Ε. Είναι διαθέσιμος ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 351-BSS σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη αγκίστρου 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (351-BSS-M-25), 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (351-BSS-M-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος γάντζου (351-BSS-M-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης διαθέτουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει το Destaco 351-R & Σφιγκτήρες μανδάλωσης 351-RSS με χαρακτηριστικό Toggle Lock Plus και κανονικό στυλ τοποθέτησης βάσης φλάντζας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.