Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 351-BM-100 στερεώνεται στις επιφάνειες εργασίας και συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού. Σπρώχνεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης παρέχει θετικό κράτημα, ισχυρή δύναμη κλεισίματος και μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 375 λίβρες. Είναι ιδανικός για εφαρμογές χύτευσης, μανδάλωσης και συναρμολόγησης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας εξαρτάται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια / κάθετα για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη προς τη βάση και να συμπιεστεί συγκρατώντας τα αντικείμενα. Παρέχεται επίσης με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για εύκαμπτες, με ένα χέρι, πολλαπλές λειτουργίες μανδάλωσης. Έρχεται με μάνδαλα τύπου J hook με γάντζους J με σπείρωμα για εύκολες ρυθμίσεις, στενή βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ασφαλή τοποθέτηση στην επιφάνεια και εργονομική λαβή για ελαχιστοποίηση της κούρασης των χεριών. Αυτός ο σφιγκτήρας Destaco διαθέτει ένα μακρύτερο άγκιστρο 100 mm από το τυπικό μήκος.
Χρήσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 351-BM-100 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως πώματα στερέωσης και καλουπώματος, πόρτες πρόσβασης και σφράγιση θυρών θαλάμων στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 351-BM-100 διαθέτει ράβδους έλξης με σπείρωμα με γάντζους J για εύκολη ρύθμιση.
- Διαθέτει κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
- Ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με πατενταρισμένη λαβή μοχλού ελέγχου αντίχειρα για να παρέχει λειτουργία με το ένα χέρι.
- Είναι ικανό να κρατήσει φορτία έως 375 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης παρέχεται με εργονομική λαβή για να διασφαλίζει τις λειτουργίες σύσφιξης χωρίς κόπωση και γρήγορες.
- Έρχεται με μια στενή βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ασφαλή και γρήγορη τοποθέτηση στην επιφάνεια.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 351215: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα γάντζων έχουν μακρύτερα άγκιστρα από τα τυπικά και έχουν σχεδιαστεί για να αντικαθιστούν το άγκιστρο του σφιγκτήρα μάνταλου έλξης 351-BM-100 της μάρκας. Βοηθούν τους χειριστές να φτάσουν ψηλά για να αφαιρέσουν ή να συνδέσουν φορτία από το άγκιστρο.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 351-BM-100 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 351-BM-100 διαθέτει μια στενή βάση με φλάντζα με οπές στερέωσης γάντζου J με σπείρωμα που βοηθούν τη μονάδα να τοποθετηθεί εύκολα σε επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η σημασία ενός σφιγκτήρα μανδάλου;
A. Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης Destaco συγκρατούν σταθερά τα τεμάχια εργασίας και τα κρατούν ακίνητα, χωρίς να διακόπτονται από επαναλαμβανόμενες κινήσεις του έργου στο οποίο εργάζεστε.
Ε. Η Destaco προσφέρει μάνδαλα χωριστά για σφιγκτήρες;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει πλάκες μανδάλωσης για την εύκολη αντικατάσταση φθαρμένων ή απαρχαιωμένων μάνδαλων, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα έργα δεν υποφέρουν. Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης διατίθενται σε παραλλαγές ανθρακούχου χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα για συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Μπορούν οι κόκκινες λαβές να αφαιρεθούν από τους σφιγκτήρες Destaco;
A. Οι λαβές της Destaco μπορούν να αποσπαστούν σύροντάς τις. Ωστόσο, ορισμένες λαβές θα πρέπει να κοπούν καθώς είναι βουτηγμένες σε βινύλιο για να ταιριάζουν στο περίγραμμα του υποκείμενου σχεδίου λαβής.