Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης προσφέρουν ισχυρή δύναμη κλεισίματος κατά τη διάρκεια των εργασιών μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης για επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα εξαρτημάτων που τοποθετούνται οριζόντια ή κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα τους. Αυτοί οι σφιγκτήρες διατίθενται σε σχέδια σταθερού μάνταλου, γάντζου U (οριζόντια και κάθετα) και γάντζο J. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 351 είναι εξοπλισμένα με μια ράβδο έλξης γάντζου J για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας (παράλληλη με τη βάση του σφιγκτήρα) όταν μετακινείται η λαβή του σφιγκτήρα. Αυτές οι λαβές σφιγκτήρα διαθέτουν μοχλό ελέγχου αντίχειρα για εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας Destaco 351-BM-50 έχει ένα μακρύτερο άγκιστρο J κατά 50 mm για το τράβηγμα των τεμαχίων εργασίας σε μεγαλύτερη απόσταση από τη βάση του σφιγκτήρα από έναν τυπικό σφιγκτήρα τύπου J hook. Διαθέτει στενή βάση με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε συμπαγή χώρο. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έχει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή ώστε να αποτρέπεται η φθορά κάτω από συνθήκες τριβής. Έχει μέγιστη χωρητικότητα 375 λίβρες. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. βάση φλάντζας για τοποθέτηση σε μέρη όπου δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-50 ή προσθέτοντας -M-25 & -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 323-M-50 Σφιγκτήρας μάνταλου έλξης με οριζόντιο άγκιστρο U και βάση με φλάντζα, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 360 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 351-BM-50 είναι ιδανικός για το κλείσιμο θυρών θαλάμων, καπακιών, τυμπάνων, καλυμμάτων πρόσβασης και δοχείων σε αυτοκίνητα, αεροδιαστημικά, καταναλωτικά αγαθά και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 351-BM-50 έχει μια ράβδο έλξης με γάντζο J με σπείρωμα για εύκολη ρύθμιση του σφιγκτήρα σύμφωνα με ένα τεμάχιο εργασίας.
- Αυτό το άγκιστρο J έχει 50 mm μεγαλύτερο μήκος από το τυπικό άγκιστρο για εύκολο χειρισμό ενός τεμαχίου εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος.
- Διαθέτει στενή βάση με φλάντζα για την τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε τεμάχιο εργασίας / οριζόντια επιφάνεια σε συμπαγείς χώρους.
- Αυτός ο σφιγκτήρας παρέχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 375 lb.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία για αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία.
- Η λαβή του σφιγκτήρα είναι ενσωματωμένη με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies προσφέρει ένα ανταλλακτικό συγκρότημα γάντζου (351215-M-50) για την αντικατάσταση του φθαρμένου ή ελαττωματικού γάντζου του σφιγκτήρα.
- Ο ανταλλακτικός μοχλός ελέγχου αντίχειρα Destaco (351-ZB1) χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του μοχλού ελέγχου αντίχειρα του σφιγκτήρα Destaco 351-BM-50.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 351-BM-50 συμμορφώνεται με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Η βάση σφιγκτήρα Destaco 351-BM-50 διαθέτει οπές με σπείρωμα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα κλειδώματος Destaco 351-BM-50 είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιους σφιγκτήρες, όπως σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 351-BSS-M-50 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και αντοχή σε σκληρά περιβάλλοντα. Προμηθεύουμε επίσης Destaco 351-Μ-50 σφιγκτήρας με κανονική βάση φλάντζας για μείωση του λειτουργικού κόστους όταν τοποθετείται σε μεγαλύτερο χώρο.
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 351-BM-50 διαθέσιμος σε διαφορετικά μήκη γάντζου;
Α. Ναι, η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (351-B), 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (351-ΒΜ-25) και 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος αγκίστρου (351-ΒΜ-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα. μια βάση για να στερεώσετε τον σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει το Destaco 351-RM-50 σφιγκτήρας μανδάλου με χαρακτηριστικό Toggle Lock Plus και βάση με φλάντζα για να αποτρέπεται το τυχαίο άνοιγμα του κατά τη λειτουργία.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.