Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 351-RM-50 στερεώνεται στις επιφάνειες εργασίας και συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού. Σπρώχνεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να επιτευχθεί η θέση κλειδώματος. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης παρέχει θετικό κράτημα, ισχυρή δύναμη κλεισίματος και ικανότητα συγκράτησης φορτίου έως και 375 λίβρες. Είναι ιδανικός για εφαρμογές χύτευσης, μανδάλωσης και συναρμολόγησης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης εξαρτάται από 3 βασικά εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια / κατακόρυφα για τη δημιουργία δύναμης παράλληλη προς τη βάση και τη συμπίεση συγκρατώντας τα αντικείμενα. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 351-RM-50 είναι εξοπλισμένος με τον μηχανισμό ασφαλείας Destaco Toggle Lock Plus που λειτουργεί ως δευτερεύον σύστημα ασφάλισης για να διασφαλίσει ότι η κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο διατηρείται και προστατεύεται από ακούσιο άνοιγμα. Παρέχεται με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για ευέλικτη λειτουργία με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 351-RM-50 συνοδεύεται από μάνδαλα τύπου J hook με γάντζους J με σπείρωμα για εύκολες ρυθμίσεις. Η βάση με φλάντζα έχει οπές με σπείρωμα για ασφαλή τοποθέτηση στην επιφάνεια. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου έχει εργονομική λαβή για ελαχιστοποίηση της κούρασης των χεριών.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 351-RM-50 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως κλείσιμο ασφάλισης και διαμόρφωσης και σφράγιση θυρών θαλάμων στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 351-RM-50 διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας κλειδώματος είναι ενσωματωμένος με τον μηχανισμό ασφαλείας Toggle Lock Plus που λειτουργεί ως δευτερεύον σύστημα ασφάλισης για να διασφαλίσει ότι η κατάσταση ασφάλισης πάνω από το κέντρο διατηρείται και προστατεύεται από ακούσιο άνοιγμα.
- Είναι εξοπλισμένο με πατενταρισμένη λαβή μοχλού ελέγχου αντίχειρα για να παρέχει λειτουργία με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 351-RM-50 παρέχεται με εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για να εξασφαλίζει λειτουργίες σύσφιξης χωρίς κόπωση και γρήγορες.
- Είναι ικανό να κρατήσει φορτία έως 375 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου με δράση έλξης έχει μια βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ασφαλή και γρήγορη τοποθέτηση στην επιφάνεια.
- Διαθέτει ράβδους έλξης με σπείρωμα με γάντζους J για εύκολη ρύθμιση.
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 351-RM-50 διαθέτει 50 mm μεγαλύτερο άγκιστρο από το τυπικό μήκος γάντζου για ευκολία στη χρήση και άνετο κράτημα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 351215: Αυτά τα ανταλλακτικά ανταλλακτικά γάντζου Destaco χρησιμοποιούνται με σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης Destaco 351-RM-50. Έχουν μακρύτερα άγκιστρα από τα τυπικά και μπορούν να βρεθούν προσθέτοντας επιθήματα -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) ή -M-100 (100 mm) στο MPN. Τα ανταλλακτικά αγκίστρια Destaco περιλαμβάνουν παξιμάδια μαρμελάδας και παξιμάδια ασφάλισης για γρήγορη και ασφαλή στερέωση.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 351-RM-50 πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, τη μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλου έλξης Destaco 351-RM-50 έχει μια βάση με φλάντζα που διαθέτει οπές στερέωσης γάντζου J με σπείρωμα που επιτρέπουν στη μονάδα να τοποθετείται εύκολα σε επιφάνειες.
- Η πλάκα ασφάλισης (παρέχεται με τη μονάδα) πρέπει να στερεωθεί με μια βίδα (M6 ή 1/4-20). Η κεφαλή της βίδας πρέπει να είναι επίπεδη.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό τύπο σφιγκτήρα μανδάλου;
A. Οι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε στυλ στερέωσης με βάση φλάντζας και στενής φλάντζας για εύκολη εγκατάσταση. Προσφέρονται σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης, υποδεικνύοντας τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί ένας σφιγκτήρας με ασφάλεια (σε κλειδωμένη θέση), χωρίς να παραμορφωθεί οριστικά. Επίσης, πρέπει να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ της πλάκας σύσφιξης και του τεμαχίου εργασίας στην πιο απομακρυσμένη θέση του, πριν επιλέξετε έναν σφιγκτήρα μανδάλου.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για τη δημιουργία δύναμης παράλληλης προς τη βάση και συμπίεση συγκρατώντας τα αντικείμενα εργασίας.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα της δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.