Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 351-RM-25 στερεώνεται στις επιφάνειες εργασίας και συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας μαζί. Κατά τη στερέωση υλικού σε μια επιφάνεια εργασίας, αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης με δράση έλξης προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε σχέση με τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή τους σφιγκτήρες ελατηρίου. Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου με δράση έλξης διαθέτει μοχλό που ασφαλίζει αμέσως ένα ελαστικό πώμα στη θέση του πάνω στην επιφάνεια εργασίας, για να ασφαλίσει σφιχτά τα αντικείμενα για εφαρμογές διάτρησης, συγκόλλησης, φρεζαρίσματος ή επεξεργασίας ξύλου. Χρειάζεται λίγη προσπάθεια για το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα και παρέχει μια σύνδεση πείρου που αντιστέκεται στην κίνηση προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ επιτρέπει την περιστροφή του σφιγκτήρα γύρω από τον άξονά του. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 351-RM-25 συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους με μια λαβή μοχλού που πιέζεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου έλξης είναι εξοπλισμένος με ένα μοναδικό σύστημα περιστροφής και μοχλού για βέλτιστη ακρίβεια κατά τη σύσφιξη και μπορεί να συγκρατεί φορτία έως και 375 λίβρες. Αυτός ο σφιγκτήρας κλεισίματος παρέχεται με ένα οριζόντιο άγκιστρο J με σπείρωμα για εύκολη ρύθμιση. Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης της Destaco διαθέτει βάση με φλάντζα που διαθέτει οπές με σπείρωμα για ασφαλή εγκατάσταση και έχει εργονομικά σχεδιασμένη λαβή που εξασφαλίζει ελάχιστη κόπωση του χειριστή και γρήγορη λειτουργία σύσφιξης. Ο σφιγκτήρας διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για να εξασφαλίσει δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση και είναι κατάλληλος για συγκράτηση και κλείσιμο θυρών θαλάμου, καπακιών, καλυμμάτων και θυρών πρόσβασης. Ο σφιγκτήρας κλειδώματος έλξης Destaco 351-RM-25 είναι ενσωματωμένος με τη λειτουργία Destaco Toggle Lock Plus για να διασφαλιστεί ότι διατηρείται η κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο και οι σφιγκτήρες προστατεύονται από ακούσιο άνοιγμα.
Χρήσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 351-RM-25 έχει σχεδιαστεί για κοινές εφαρμογές όπως χύτευση, συναρμολόγηση και κλείσιμο για πόρτες, καπάκια ή καλύμματα στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας και καταναλωτικών αγαθών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 351-RM-25 διαθέτει ράβδους έλξης με σπείρωμα με γάντζο J για εύκολη ρύθμιση.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου με δράση έλξης είναι εξοπλισμένος με πατενταρισμένη λαβή μοχλού ελέγχου αντίχειρα για να παρέχει λειτουργία με το ένα χέρι.
- Είναι ικανό να κρατήσει φορτία έως 375 λίβρες.
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 351-RM-25 παρέχεται με εργονομική λαβή για να εξασφαλίζει λειτουργίες σύσφιξης χωρίς κόπωση και γρήγορες.
- Διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ασφαλή και γρήγορη τοποθέτηση στην επιφάνεια.
- Είναι ενσωματωμένο με τον μηχανισμό ασφαλείας Toggle Lock Plus που λειτουργεί ως δευτερεύον σύστημα κλειδώματος για να διασφαλίσει ότι η κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο διατηρείται και προστατεύεται από ακούσιο άνοιγμα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 351215: Αυτά τα ανταλλακτικά αγκίστρια Destaco έχουν σχεδιαστεί για τους σφιγκτήρες της σειράς 351-R της μάρκας. Έχουν μακρύτερα άγκιστρα από τα τυπικά και είναι διαθέσιμα προσθέτοντας στο MPN επιθέματα -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) ή -M-100 (100 mm). Περιλαμβάνουν παξιμάδια μαρμελάδας και παξιμάδια κλειδώματος για γρήγορη και ασφαλή στερέωση.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 351-RM-25 είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 351-RM-25 διαθέτει βάση με φλάντζα που διαθέτει οπές στερέωσης γάντζου J με σπείρωμα που βοηθούν τη μονάδα να τοποθετηθεί εύκολα σε επιφάνειες.
- Η πλάκα ασφάλισης που παρέχεται με τη μονάδα πρέπει να στερεωθεί με μια βίδα (M6 ή 1/4-20). Η κεφαλή της βίδας πρέπει να είναι επίπεδη.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Διατίθενται αυτοί οι σφιγκτήρες Destaco με μακρύτερα άγκιστρα;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει αυτούς τους σφιγκτήρες με μακρύτερα άγκιστρα (μοντέλα που τελειώνουν με -M-25, -M-50 ή -M-100) που είναι 25, 50 ή 100 mm (Σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 351-m-100) μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος.
Ε. Ποια είναι η σημασία ενός σφιγκτήρα μανδάλου;
A. Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης Destaco συγκρατούν σταθερά τα τεμάχια εργασίας και τα κρατούν ακίνητα, χωρίς να διακόπτονται από επαναλαμβανόμενες κινήσεις του έργου στο οποίο εργάζεστε.
Ε. Η Destaco προσφέρει μάνδαλα χωριστά για σφιγκτήρες;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει πλάκες μανδάλωσης για την εύκολη αντικατάσταση φθαρμένων ή απαρχαιωμένων μάνδαλων, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα έργα δεν υποφέρουν. Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης διατίθενται σε παραλλαγές ανθρακούχου χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Σημαίνει κάτι το χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα της μάρκας;
A. Όχι, τα χρώματα λαβής σφιγκτήρα Destaco δεν προσφέρουν καμία πραγματική σημασία. Βοηθούν τους χειριστές να αναγνωρίσουν πού βρίσκεται η χειρολαβή και πότε ή πού πρέπει να πιαστεί κατά τη σύσφιξη των τεμαχίων.
Ε. Μπορούν οι κόκκινες λαβές του Destaco να αφαιρεθούν από τους σφιγκτήρες τους;
A. Γενικά, οι λαβές της Destaco μπορούν να αποσπαστούν σύροντάς τις. Ωστόσο, ορισμένες λαβές πρέπει να αποκοπούν καθώς είναι βουτηγμένες σε βινύλιο για να ταιριάζουν στο περίγραμμα του υποκείμενου σχεδίου λαβής.