Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης είναι εξοπλισμένοι με μια λαβή για την τοποθέτηση και πίεση προς τα κάτω μιας ράβδου έλξης σύσφιξης ή ενός γάντζου γύρω από ένα τεμάχιο εργασίας. Αυτή η ενέργεια παρέχει μια ισχυρή δύναμη κλεισίματος για το επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα των θυρών και των καπακιών κατά τη διάρκεια εργασιών μανδάλωσης, καλουπώματος και συναρμολόγησης. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι γενικά διαθέσιμοι σε στυλ σταθερού μάνταλου, γάντζου U (οριζόντια και κάθετα) και τύπου J-hook. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 351 τοποθετούνται παράλληλα με τα τεμάχια εργασίας για να τα τραβούν/κλείνουν εύκολα. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας Destaco 351-R διαθέτει μηχανισμό Toogle Lock Plus για να λειτουργεί ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης. Αυτός ο σφιγκτήρας τύπου J Hook έχει ατσάλινη κατασκευή για αντοχή και ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς λόγω σκληρής χρήσης. Διαθέτει βάση με φλάντζα για εύκολη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. χωρίς μηχανισμό Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτόν τον σφιγκτήρα ασφάλισης με μακρύτερα άγκιστρα (25, 50 & 100 mm), προσθέτοντας απλώς -M-25, -M-50 ή -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 324-R Σφιγκτήρας μάνταλου έλξης με παρόμοιες προδιαγραφές και κάθετο άγκιστρο U, που παρέχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 500 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 351-R είναι κατάλληλος για συγκράτηση και κλείσιμο καλουπιών, θυρών θαλάμων, καπακιών, καλυμμάτων πρόσβασης, τυμπάνων και δοχείων σε γραμμές συναρμολόγησης, αεροδιαστημικής, αυτοκινήτων και βιομηχανιών τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας κλειδώματος έλξης Destaco 351-R είναι ενσωματωμένος με τον μηχανισμό Toggle Lock Plus για να αποτρέψει το ακούσιο άνοιγμα του κατά τη λειτουργία.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα ώστε να αντέχει σε εξαιρετικά λειαντικά περιβάλλοντα / βιομηχανικές συνθήκες.
- Διαθέτει ράβδο έλξης με σπείρωμα γάντζου J για εύκολη ρύθμιση του σφιγκτήρα και του τεμαχίου εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με βάση με φλάντζα για εύκολη τοποθέτηση σε οποιαδήποτε οριζόντια επιφάνεια.
- Παρέχει μέγιστη χωρητικότητα 375 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μια εύκολη στη χρήση λαβή με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Η κίνηση σχεδίασης του σφιγκτήρα χωρίς και με έλεγχο αντίχειρα είναι 4.17 ίντσες και 2.75 ίντσες, αντίστοιχα.
- Ο σφιγκτήρας παρέχει μέγιστη ρύθμιση γάντζου 0.43 ιντσών και αναλογία δύναμης άσκησης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 21:1.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει ένα ανταλλακτικό συγκρότημα γάντζου (351215) για την αντικατάσταση του φθαρμένου ή ελαττωματικού γάντζου του σφιγκτήρα Destaco 351-R.
- Ο ανταλλακτικός μοχλός ελέγχου αντίχειρα Destaco (351-ZB1) χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του μοχλού ελέγχου αντίχειρα του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 351-R συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 351-R διαθέτει οπές με σπείρωμα στη βάση του για εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 351-R διατίθεται σε άλλες παραλλαγές με παρόμοιες προδιαγραφές;
A. Η Destaco παρέχει έναν παρόμοιο σφιγκτήρα κλειδώματος χωρίς μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus (Destaco 351) για μείωση του λειτουργικού κόστους όπου υπάρχει μικρότερη πιθανότητα τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα. Raptor Supplies μπορεί επίσης να παραδώσει σφιγκτήρα Destaco 351-RSS με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε λειαντικά περιβάλλοντα.
Ε. Προσφέρει η Destaco χειροκίνητους σφιγκτήρες με μακρύτερα άγκιστρα από τον σφιγκτήρα μανδάλωσης έλξης Destaco 351-R;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (351-RM-25), 50 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (351-RM-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (351-RM-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα. μια βάση για να στερεώσετε τον σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.