DESTACO Σφιγκτήρες σφιγκτήρα δράσης 425, 435 Series Pqueeze Action


Οι σφιγκτήρες πένσας δράσης συμπίεσης της σειράς Destaco 425 και 435 παρέχουν γρήγορη και ευέλικτη σύσφιξη. Είναι κατάλληλα για συγκόλληση ή βίδωμα σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος της ράβδου στερέωσης. Αυτοί οι σφιγκτήρες πένσας διαθέτουν μηχανισμό δράσης συμπίεσης για να κλειδώνει αυτόματα τη μονάδα κατά το κλείσιμο, καθώς η μία ή και οι δύο λαβές είναι τετραγωνικά...κολλημένος στην κεντρική θέση. Αυτοί οι φορητοί σφιγκτήρες έχουν σχεδιαστεί για τη συγκράτηση μεμονωμένων / πολλαπλών τεμαχίων εργασίας σε εγκαταστάσεις αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας για να παρέχουν γρήγορη και ευέλικτη σύσφιξη σε περιβάλλοντα υψηλού φόρτου εργασίας.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Χωρητικότητα φορτίου: 500 lbs. , Υλικό: Άνθρακα
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
435
5.52 "€80.12
B
425
5.510 "€72.20

Χαρακτηριστικά

  • Ο σφιγκτήρας πένσας squeeze της Destaco διαθέτει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στην τριβή, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και αξιοπιστία σε δύσκολες βιομηχανικές συνθήκες.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες πένσας συμπίεσης διαθέτουν μηχανισμό απελευθέρωσης σκανδάλης διπλής κατεύθυνσης, επιτρέποντας εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι για αυξημένη απόδοση και ευκολία σε διάφορες εφαρμογές.
  • Διατίθενται με σιαγόνες από σκληρυμένο ελατήριο από χάλυβα που παρέχουν εξαιρετικό βάθος σιαγόνων, εξασφαλίζοντας ασφαλή πρόσφυση στα τεμάχια εργασίας κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής και επισκευής.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες πένσας συμπίεσης είναι εξοπλισμένοι με ρυθμιζόμενο άξονα εξαγωνικής κεφαλής, επιτρέποντας την εύκολη προσαρμογή για τη σύσφιξη τεμαχίων εργασίας διαφορετικών μεγεθών. Αυτό το χαρακτηριστικό εξασφαλίζει φυσική σκληρότητα και μέγιστη δύναμη σύσφιξης για ευέλικτες εφαρμογές.
  • Προσφέρουν συμπαγή σχεδιασμό για τη στερέωση των τεμαχίων εργασίας σε εφαρμογές με περιορισμούς χώρου, καθιστώντας τα κατάλληλα για εργασίες που απαιτούν σύσφιξη υψηλής ακρίβειας. Οι επεξεργασμένες σφιχτές ανοχές ενισχύουν περαιτέρω την καταλληλότητά τους για εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια στην κατασκευή του τεμαχίου εργασίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;

Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.

Τι σημαίνει ικανότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;

Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί εξοπλισμό ή λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.

Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;

Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα της δύναμης που εφαρμόζεται σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;