Σφιγκτήρες Plier

Φίλτρα

DESTACO -

Σφιγκτήρες σφιγκτήρα δράσης 425, 435 Series Pqueeze Action

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4355.52 "€80.12
B4255.510 "€72.20
DESTACO -

Σφιγκτήρες σφιγκτήρα δράσης 424, 441 Series Pqueeze Action

Οι σφιγκτήρες πένσας δράσης συμπίεσης της σειράς Destaco 424 & 441, γνωστοί επίσης ως σφιγκτήρες πένσας ή φορητοί σφιγκτήρες, έχουν σχεδιαστεί για τη συγκράτηση μεμονωμένων / πολλαπλών τεμαχίων εργασίας σε εγκαταστάσεις αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας. Οι σφιγκτήρες πένσας δράσης συμπίεσης είναι κατάλληλοι για γρήγορη και ευέλικτη σύσφιξη σε περιβάλλοντα υψηλού φόρτου εργασίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες δράσης συμπίεσης μεσαίας αντοχής διαθέτουν κατασκευή από σφυρήλατο κράμα χάλυβα για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτοί οι σφιγκτήρες κατασκευάζονται με μηχανική επεξεργασία με αυστηρές ανοχές για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη υψηλής ακρίβειας για εργασίες κατασκευής και επισκευής τεμαχίου. Οι σφιγκτήρες πένσας δράσης συμπίεσης της σειράς Destaco 424 & 441 διαθέτουν μηχανισμό απελευθέρωσης σκανδάλης διπλής κατεύθυνσης που επιτρέπει την εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι. Αυτές οι μονάδες σφιγκτήρα είναι επιπλέον ενσωματωμένες με εξαγωνικούς άξονες κεφαλής για μέγιστη σύσφιξη και είναι ικανές να αντέξουν φορτία έως και 275 λίβρες. ενάντια στην κεντρική θέση.

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Πάχος σύσφιξηςΧωρητικότηταΥλικόΒάθος γνάθουΠλάτος γνάθουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A424-27.4mm200 λίβρεςΑτσάλι1.08 "1"€46.83
B42416mm200 λίβρεςΑτσάλι1.08 "1"€47.50
B44123.3mm275 λίβρεςΑτσάλι1.77 "1.25 "€60.04
DESTACO -

Σφιγκτήρες σφιγκτήρα δράσης σειράς 460/480

Οι σφιγκτήρες πένσας πίεσης της σειράς Destaco 460 & 480 είναι φορητοί σφιγκτήρες μηχανής σχεδιασμένοι για εφαρμογές συγκράτησης εργασίας όπου δεν χρειάζονται συνδετήρες ή μόνιμα τοποθετημένοι σφιγκτήρες. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν εργονομική λαβή που ανοίγει και κλείνει τις σιαγόνες και άτρακτο συγκράτησης με σπείρωμα που προσαρμόζει το ύψος σύσφιξης για να ταιριάζει στο τεμάχιο εργασίας. Διαθέτουν αμφίδρομη απελευθέρωση σκανδάλης που επιτρέπει ταχύτερο και ευκολότερο άνοιγμα του σφιγκτήρα. Είναι κατάλληλα για στερέωση με συγκόλληση του μπροστινού ή του πάνω μέρους της βάσης σε δοχείο ή κάλυμμα. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν εργονομική λαβή και μπορούν να αντεπεξέλθουν σε φορτίο έως και 1200 λίβρες. Είναι σχεδιασμένοι για τα πιο σκληρά περιβάλλοντα και είναι κατάλληλοι για σύσφιξη γραμμής διαχωρισμού περιστροφικών καλουπιών. Αυτοί οι σφιγκτήρες κλειδώματος έλξης διαθέτουν ανθεκτικά στη διάβρωση πριτσίνια από ανοξείδωτο χάλυβα και καλουπωμένες λαβές για να εξασφαλίσουν τη μέγιστη ασφάλεια. Οι σφιγκτήρες πένσας δράσης συμπίεσης της σειράς Destaco 460, 480 παρέχονται με περιστρεφόμενο άξονα ποδιού M10 για εξασφάλιση απόσβεσης κραδασμών και σταθερότητας. Αυτοί οι σφιγκτήρες κατασκευάζονται με μηχανική επεξεργασία με αυστηρές ανοχές για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη υψηλής ακρίβειας για εργασίες κατασκευής και επισκευής τεμαχίου.

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικόΜέγιστη. Πάχος σύσφιξηςΒάθος γνάθουΠλάτος γνάθουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A463700 λίβρεςΑτσάλι54.2mm2.72 "3"€101.58
B462700 λίβρεςΑτσάλι29.5mm2.72 "1.75 "€90.76
C462-2700 λίβρεςΑτσάλι30.5mm2.72 "1.75 "€116.00
D4861000 λίβρεςΑτσάλι138.4mm2.56 "6"€132.30
E4841200 λίβρεςΑτσάλι76.5mm2.56 "3.83 "€123.08
F4821200 λίβρεςΑτσάλι29.5mm2.56 "1.7 "€117.12
DESTACO -

Σφιγκτήρες 325 Series Squeeze Action Plier

Οι σφιγκτήρες πρέσας συμπίεσης Destaco 325 Series έρχονται με ένα αυτόματο σύστημα κλειδώματος που παρέχει δράση συμπίεσης όταν πιέζεται μία ή και οι δύο λαβές στην κεντρική θέση. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν εργονομική λαβή και μπορούν να αντέξουν έως 800 lb (362.87 kg) φορτίου.

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικόΆνοιγμα γνάθουΒάθος γνάθουΠλάτος γνάθουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A325800 λίβρεςΑτσάλι90 °1.25 "1.78 "€64.34
A325-ΣΣ800 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι90 °1.25 "1.78 "€211.72
DESTACO -

Σφιγκτήρες 345 Series Squeeze Action Plier

Οι σφιγκτήρες πένσας συμπίεσης δράσης Destaco 345 έχουν ατσάλινο σώμα με συνολικό μήκος 10.86 ίντσες (27.584 cm) και είτε είναι βιδωμένοι είτε συγκολλημένοι στο εξάρτημα. Αυτοί οι σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco παρέχονται με περιστρεφόμενο άξονα ποδιού M10.

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικόΆνοιγμα γνάθουΒάθος γνάθουΠλάτος γνάθουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A345-G800 λίβρεςΑτσάλι85 °2.69 "10.12 "€190.49
B345800 λίβρεςΑτσάλι85 °2.69 "10.12 "€185.22
DESTACO -

Σφιγκτήρας Squeeze Action Plier, Άξονας νεοπρενίου, Ατσάλι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
431AJ8BDL€70.71

Σφιγκτήρες Plier

Οι σφιγκτήρες εναλλαγής χρησιμοποιούνται για να συγκρατούν και να κλειδώνουν τα τεμάχια εργασίας μεταξύ των σιαγόνων. Οι σφιγκτήρες δράσης συμπίεσης, γνωστοί επίσης ως σφιγκτήρες πένσας, είναι ένας τύπος σφιγκτήρα εναλλαγής που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία μεταλλικών φύλλων και στις κατασκευές συγκόλλησης. Αυτοί οι φορητοί σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται για να παρέχουν γρήγορη και ευέλικτη σύσφιξη. Διατίθενται με μοχλό απελευθέρωσης για εύκολο άνοιγμα των σφιγκτήρων με προαιρετική διάταξη ανοίγματος ελατηρίου. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής διατίθενται είτε από σφυρήλατο κράμα χάλυβα είτε από ανθρακούχο χάλυβα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;