Ο σφιγκτήρας πένσας δράσης συμπίεσης Destaco 486 παρέχει γρήγορη και ευέλικτη σύσφιξη. Είναι κατάλληλο για συγκόλληση ή βίδωμα σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος της ράβδου στερέωσης. Αυτός ο σφιγκτήρας πένσας διαθέτει μηχανισμό δράσης συμπίεσης για να κλειδώνει αυτόματα τη μονάδα κατά το κλείσιμο, καθώς η μία ή και οι δύο λαβές πιέζονται στην κεντρική θέση. Διαθέτει εργονομική λαβή που ανοίγει και κλείνει τις σιαγόνες και άτρακτο συγκράτησης με σπείρωμα που προσαρμόζει το ύψος σύσφιξης για να ταιριάζει στο τεμάχιο εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης συμπίεσης είναι ενσωματωμένος με αμφίδρομη απελευθέρωση σκανδάλης που επιτρέπει ταχύτερο και ευκολότερο άνοιγμα του σφιγκτήρα. Ο σφιγκτήρας πένσας δράσης συμπίεσης Destaco 486 είναι κατάλληλος για στερέωση με συγκόλληση του μπροστινού ή του πάνω μέρους της βάσης σε ένα δοχείο ή ένα κάλυμμα. Αυτός ο φορητός σφιγκτήρας μηχανής έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές εργασίας όπου δεν χρειάζονται συνδετήρες ή μόνιμα τοποθετημένοι σφιγκτήρες. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι ιδανικός για τα πιο σκληρά περιβάλλοντα και για τη σύσφιξη της γραμμής διαχωρισμού περιστροφικών καλουπιών. Διαθέτει πριτσίνια από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικά στη διάβρωση και χυτευμένες λαβές για να διασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια. Αυτός ο σφιγκτήρας πένσας συμπίεσης είναι κατεργασμένος σε αυστηρές ανοχές για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη υψηλής ακρίβειας για εργασίες κατασκευής και επισκευής τεμαχίου. Έρχεται με εργονομική λαβή και μπορεί να χειριστεί φορτία έως και 1000 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας πένσας Destaco 486 είναι σχεδιασμένος για πλαστικές χύτευση με έγχυση, συγκόλληση και συναρμολόγηση στις αυτοκινητοβιομηχανίες, την αεροδιαστημική και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασιών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας πένσας δράσης συμπίεσης Destaco 486 διαθέτει εξαρτήματα από σφυρήλατο κράμα χάλυβα που κατασκευάζονται για να κλείσουν τις ανοχές για αντοχή.
- Ενσωματώνει συμπαγή σχεδιασμό για να ασφαλίζει τα τεμάχια εργασίας σε εφαρμογές με περιορισμούς χώρου.
- Αυτός ο σφιγκτήρας πένσας είναι εξοπλισμένος με σύστημα απελευθέρωσης σκανδάλης διπλής κατεύθυνσης που εξασφαλίζει γρήγορο και εύκολο άνοιγμα του σφιγκτήρα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 240203-M: Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου εξαγωνικής κεφαλής διαθέτουν σώματα με σπείρωμα που βοηθούν στη γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του σφιγκτήρα πένσας δράσης συμπίεσης Destaco 486 σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση φθαρμένων / κατεστραμμένων αξόνων για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των σφιγκτήρων σας και να μειώσουν τον κίνδυνο φθορά όταν τα ελαστικά πώματα αρχίζουν να φθείρονται.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας πένσας δράσης συμπίεσης Destaco 486 πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως τα ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική υγεία, η μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και η βελτιωμένη απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας πένσας δράσης συμπίεσης Destaco 486 μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα ανοίγοντας τη σιαγόνα του σφιγκτήρα χρησιμοποιώντας τη λαβή. Στη συνέχεια, οι λαβές συμπιέζονται σφιχτά μεταξύ τους στην κεντρική θέση για να ασφαλίσει ο σφιγκτήρας στη θέση του.
- Μπορεί επίσης να στερεωθεί με συγκόλληση ή βιδώνοντας τη ράβδο βάσης σε ένα εξάρτημα σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος της βάσης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί ένας σφιγκτήρας πένσας;
A. Κατά το κλείσιμο, οι σιαγόνες των σφιγκτήρων πένσας κλειδώνουν αυτόματα και οι λαβές συμπιέζονται στην κεντρική θέση για αποτελεσματική σύσφιξη.
Ε. Τι είναι ο σφιγκτήρας πένσας;
Α. Οι σφιγκτήρες πένσας δράσης συμπίεσης Destaco είναι χειροκίνητοι σφιγκτήρες στυλ συμπίεσης που χρησιμοποιούνται για διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της πλαστικής χύτευσης με έγχυση, συγκόλλησης και συναρμολόγησης. Είναι ιδανικά για τη βιομηχανία αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα της δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Είναι συνήθως μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Τι είναι η χειροκίνητη σύσφιξη;
Α. Σε αντίθεση με τους πνευματικούς σφιγκτήρες δράσης, οι συνηθισμένοι χειροκίνητοι σφιγκτήρες από το Destaco διαθέτουν ξεχωριστές λαβές για την εμπλοκή του εμβόλου για να συγκρατεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του.
Ε. Τι σημαίνει η χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.