VESTIL Περιστρεφόμενες πύλες αποβάθρας σειράς SDG


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 8" , Πλάτος βάσης: 8" , Bollard Post Dia.: 5 1 / 2 " , Μέγεθος αλυσίδας: 3 / 16 " , Χρώμα: Κίτρινο , Βάθος: 8" , Υλικό περίφραξης: Ατσάλι , Ύψος πύλης: 42 " , Στυλ πύλης: Στρογγυλεμένο, 4 γωνίες , Πάχος πύλης: 1 2 / 3 " , Τύπος πύλης: Drive Gate, Double Panel , Μετρητής: 10 γκα , Υψος: 42 " , Υλικό: Ατσάλι , Υποδοχές οπών τοποθέτησης Διά.: 7 / 8 "x 1 1 / 4" , Αριθμός Πυλών: 2 , Τρύπα με σχισμή λουκέτου: 3 / 8 "x 7 / 8"
ΣτυλΜοντέλοΠλάτος πύληςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SDG-8
49 3 / 16 "113 "€1,304.77
B
SDG-9
55 3 / 16 "125 "€1,390.10
C
SDG-10
61 3 / 16 "137 "€1,500.44

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;