VESTIL SDG-8 Swivel Dock Gate, Pair for 8 Ft Door

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YPC Μοντέλο: SDG-8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,304.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠύλη ασφαλείας
Μήκος βάσης8"
Πλάτος βάσης8"
Bollard Post Dia.5 1 / 2 "
Μήκος Αλυσίδας10 "
Μέγεθος αλυσίδας3 / 16 "
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος επαφήςΠάνω από το έδαφος
Βάθος8"
Μέγεθος πόρτας8 πόδια.
Υλικό περίφραξηςΑτσάλι
Μετρητής πλαισίου10 γκα
Ύψος πύλης42 "
Στυλ πύληςΣτρογγυλεμένο, 4 γωνίες
Πάχος πύλης1 2 / 3 "
Τύπος πύληςDrive Gate, Double Panel
Πλάτος πύλης49 3 / 16 "
Gauge10 γκα
Ύψος42 "
Μήκος8"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΖΕΥΓΟΣ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.1"
Υποδοχές οπών τοποθέτησης Dia.7 / 8 "x 1 1 / 4"
Αριθμός Πυλών2
Αριθμός οπών στερέωσης4
Λουκέτο τρύπα με τρύπα3 / 8 "x 7 / 8"
Tube Dia.5 1 / 2 "
Πλάτος113 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Ύψος πλοίου (cm)105.41
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος πύληςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SDG-10 Swivel Dock Gate, Pair for 10 Ft Door | AG7YPB SDG-1061 3 / 16 "137 "€1,500.44
VESTIL SDG-9 Περιστρεφόμενη πύλη αποβάθρας, ζεύγος για πόρτα 9 Ft | ΑΓ7ΥΠΔ SDG-955 3 / 16 "125 "€1,390.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SDG-8 Swivel Dock Gate, Pair for 8 Ft Door
€1,304.77 /μονάδα