GENERAL ELECTRIC Σταθμός ελέγχου φωτιζόμενου κουμπιού


Φίλτρα
Βαθμολογία επαφών: 10Α @ 600VAC, 5Α @ 24VDC , Βάθος: 3.61 " , Υλικό περιβλήματος: Valox , Υλικό κεφαλής: πλαστικός , Υψος: 4.36 " , Αξιολόγηση IP: 66 , Τύπος μονάδας λαμπτήρα: Πλήρης τάση , Τύπος λαμπτήρα: LED , Βαθμολογία NEMA: 4X , Σχήμα: γύρος , Μέγεθος: 22mm , Σύνδεση τερματικού: Βιδωτό σφιγκτήρα , Πλάτος: 3.18 "
ΣτυλΜοντέλοΤάση λαμπτήραΧρώμα χειριστήΛάμπες αντικατάστασηςΤύπος χειριστήΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GE-PBS13
120 VACRedΑρ. Όχι. P9PLNVJRΚόκκινο πιλοτικό φως LED120 VAC€202.93
B
GE-PBS16
120 VACΠράσινοΑρ. Όχι. P9PLNVJVΠράσινο πιλοτικό φως LED120 VAC€202.93
C
GE-PBS14
240 VACRedΑρ. Όχι. P9PLNVNRΚόκκινο πιλοτικό φως LED240 VAC€202.93
B
GE-PBS17
240 VACΠράσινοΑρ. Όχι. P9PLNVNVΠράσινο πιλοτικό φως LED240 VAC€202.93

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;