Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ GE-PBS17 Φωτισμένος χειριστής 22 mm Πράσινο | AG6VJY 49A483

GENERAL ELECTRIC GE-PBS17 Φωτιζόμενος χειριστής κουμπιού 22mm Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6VJY Μοντέλο: GE-PBS17Σταυρός: 49A483
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
€202.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιλοτικός σταθμός ελέγχου φωτός
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600VAC, 5Α @ 24VDC
Βάθος3.61 "
Χρώμα περιβλήματοςΚρέμα
περίβλημα ΥλικόValox
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Ύψος4.36 "
Εκτίμηση IP66
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήρα240 VAC
Αξιολόγηση NEMA4X
Αριθμός πιλότων1
Χρώμα χειριστήΠράσινο
Λάμπες αντικατάστασηςΑρ. Όχι. P9PLNVNV
Shapeγύρος
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος χειριστήΠράσινο πιλοτικό φως LED
Τάση240 VAC
Πλάτος3.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)19.37
Μήκος πλοίου (cm)18.73
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536490080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση λαμπτήραΧρώμα χειριστήΛάμπες αντικατάστασηςΤύπος χειριστήΤάσηΤιμή
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ GE-PBS13 Φωτισμένος χειριστής κουμπιού 22mm Κόκκινο | AG6VJU 49A479 GE-PBS13120 VACRedΑρ. Όχι. P9PLNVJRΚόκκινο πιλοτικό φως LED120 VAC€202.93
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ GE-PBS14 Φωτισμένος χειριστής κουμπιού 22mm Κόκκινο | AG6VJV 49A480 GE-PBS14240 VACRedΑρ. Όχι. P9PLNVNRΚόκκινο πιλοτικό φως LED240 VAC€202.93
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ GE-PBS16 Φωτισμένος χειριστής κουμπιού 22mm Πράσινος | AG6VJX 49A482 GE-PBS16120 VACΠράσινοΑρ. Όχι. P9PLNVJVΠράσινο πιλοτικό φως LED120 VAC€202.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-PBS17 Φωτιζόμενος χειριστής κουμπιού 22mm Πράσινο
€202.93 /μονάδα