Caster Dia .: 8" , Υλικό Caster: Φαινολική , Μέγεθος Caster: 8 "x 2" , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο με φρένο , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Ύψος χειρολισθήρας: 24 1/2", 45 1/2" , Περιλαμβάνει: (1) 24 1/2 In. x 45 1/2 ίντσες. Λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι 2 ιντσών. Ευρεία και (2) Περιστρεφόμενα Ροδάκια με Φρένα 2 In. Πλατύς , Χωρητικότητα φόρτωσης: 2000 lbs. , Μέγιστη. Μέγεθος φορτίου Ύψος: 72 " , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός κάθετων στηρίξεων: 4 , Πλάτος πλατφόρμας: 12.13 " , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο