VESTIL DWC-EL-48 Panel/Sheet Cart, Low Platform, 29 x 54 Inch Size, Blue/Yellow, Steel | AG7QZU

VESTIL DWC-EL-48 καρότσι πάνελ/φύλλων, Χαμηλή πλατφόρμα, μέγεθος 29 x 54 ίντσες, μπλε/κίτρινο, ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QZU Μοντέλο: DWC-EL-48

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,804.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό φύλλων και πάνελ
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Μήκος καταστρώματος51 1 / 2 "
Πλάτος κατάστρωμα12 1 / 8 "
Χρώμα πλαισίουΜπλε
Μπροστινό Caster Dia.8"
Χρώμα κουπαστήςΚίτρινο
Ύψος χειρολισθήρας24 1/2", 45 1/2"
Ύψος50.75 "
Περιλαμβάνει(1) 24 1/2 In. x 45 1/2 ίντσες. Λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι 2 ιντσών. Ευρεία και (2) Περιστρεφόμενα Ροδάκια με Φρένα 2 In. Πλατύς
Μήκος53.69 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος φορτίου72 "
Μέγιστη. Μέγεθος φορτίου Ύψος72 "
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας5.31 "
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός κάθετων στηρίξεων4
Ύψος εξέδρας5.31 "
Μήκος πλατφόρμας51.5 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας12.13 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.8"
Πλάτος29.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 103.95
Ύψος πλοίου (cm)128.91
Μήκος πλοίου (cm)136.37
Πλάτος πλοίου (cm)75.88
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΎψος εξέδραςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL DWC-EL-36 Panel/Sheet Cart, Low Platform, 12 x 39.5 Inch Size, Blue/Yellow, Steel | AG7QZT DWC-EL-36--12 1 / 8 "5.31 "Μπλε, ΚίτρινοΑτσάλι€1,629.20
VESTIL DWC-EL-60 Panel/Sheet Cart, Low Platform, 29 x 65 Inch Size, Blue/Yellow, Steel | AG7QZV DWC-EL-60--12 1 / 8 "5.31 "Μπλε, ΚίτρινοΑτσάλι€1,866.90
VESTIL DWC-EL-72 Panel/Sheet Cart, Low Platform, 29 x 77 Inch Size, Blue/Yellow, Steel | AG7QZW DWC-EL-72--12 1 / 8 "5.31 "Μπλε, ΚίτρινοΑτσάλι€1,885.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DWC-EL-48 καρότσι πάνελ/φύλλων, Χαμηλή πλατφόρμα, μέγεθος 29 x 54 ίντσες, μπλε/κίτρινο, ατσάλι
€1,804.03 /μονάδα