DAYTON Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης


Φίλτρα
Υλικό τροχού: Καουτσούκ
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΧρώμαφινίρισμαΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤύπος λαβήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2W157
18 "RedΠαλτό σε σκόνη-8"Καουτσούκ καλούπι1.625 "Συνεχής ροή πίσω πλαισίου€176.79
B
6W046
18 "ΑσημένιοΠαλτό σε σκόνη-8"Καουτσούκ καλούπι1.625 "Συνεχής ροή πίσω πλαισίου€293.97
C
1W617
18.5 "RedΠαλτό σε σκόνη-8"Ημι-Πνευματικός1.75 "Συνεχής ροή πίσω πλαισίου€133.99
D
4ΖΗ99
19 "RedΠαλτό σε σκόνη-10 "Καουτσούκ καλούπι2"Συνεχής ροή πίσω πλαισίου€163.91
E
6W857
19.5RedΑνθεκτικό στη σκουριά Παλτό σε σκόνη-10 "Στερεό καουτσούκ2.75 "Διπλή λαβή€207.14
F
2W063
20 "RedΠαλτό σε σκόνη-10 "Ημι-Πνευματικός2.75 "Συνεχής βρόχος πλαισίου€182.35
G
6W856
20.5 "RedΑνθεκτικό στη σκουριά Παλτό σε σκόνη-10 "Στερεό καουτσούκ2.75 "Συνεχής ροή πίσω πλαισίου€159.30
H
2NXC1
20.5 "RedΠαλτό σε σκόνηΧάλυβας κύλινδρος8"Στερεό καουτσούκ2"Συνεχής ροή πίσω πλαισίου€194.49
I
6W858
20.5 "RedΑνθεκτικό στη σκουριά Παλτό σε σκόνη-10 "Στερεό καουτσούκ2.75 "Διπλός πείρος συνεχούς πλαισίου€143.09
J
3W154
20.5 "ΑσημένιοΦωτεινό αλουμίνιο-10 "Ημι-Πνευματικός2.75 "Συνεχής ροή πίσω πλαισίου€264.80
K
34D680
21 "Ασημένιο--10 "Σκληρό καουτσούκ2"Συνεχής βρόχος πλαισίου€454.77
L
6W048
21.25 "ΑσημένιοΠαλτό σε σκόνη-10 "Πνευματικός4"Διπλός πείρος συνεχούς πλαισίου€239.44
M
6W047
21.25 "ΑσημένιοΠαλτό σε σκόνη-10 "Πνευματικός4"Συνεχής ροή πίσω πλαισίου€282.12
N
34D660
22 "RedΠαλτό σε σκόνη-10 "Πνευματικός3.5 "Συνεχής βρόχος πλαισίου€173.39
O
2W179
22 "RedΠαλτό σε σκόνη-10 "Πνευματικός4"Συνεχής ροή πίσω πλαισίου€176.49
P
34D661
22 "RedΠαλτό σε σκόνη-10 "Καουτσούκ Τροχός2"Συνεχής βρόχος πλαισίου€187.10
Q
3W153
22.5 "ΑσημένιοΦωτεινό αλουμίνιο-10 "Πνευματικός4"Συνεχής βρόχος πλαισίου€259.88
R
2NXC2
25 "RedΠαλτό σε σκόνηΧάλυβα μπάλα12 "Πνευματικός4"Συνεχής ροή πίσω πλαισίου€313.69

Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης

Τα χειροκίνητα φορτηγά Dayton είναι σχεδιασμένα για εφαρμογές που περιλαμβάνουν ανύψωση/μεταφορά φορτίων σε όλο τον χώρο εργασίας. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως καροτσάκια αποσκευών σε αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς. Αυτά τα ελαφριά, εύχρηστα φορτηγά διαθέτουν μύτη από εξωθημένο αλουμίνιο για να συγκρατούν διάφορα αντικείμενα. Είναι εξοπλισμένα με τροχούς αναρρίχησης σκάλας για κίνηση προς τα πάνω/κάτω στις σκάλες. Αυτά τα φορτηγά χειρός γενικής χρήσης διατίθενται σε ανθεκτικό στη σκουριά φινίρισμα με βαφή πούδρας για απρόσκοπτη χρήση. Μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα χειροκίνητα φορτηγά από την Dayton είναι διαθέσιμα σε χωρητικότητα φορτίου που κυμαίνονται από 300 έως 1000 λίβρες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;