Φορτηγό χειρός DAYTON 2W179 General Purpose 650 Lb | AC3TLE

DAYTON 2W179 χειροκίνητο φορτηγό γενικής χρήσης 650 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3TLE Μοντέλο: 2W179

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€176.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης
ΧρώμαRed
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΣυνεχής ροή πίσω πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου650 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων8"
Πλάτος πλακιδίων14 "
συνολικό ύψος46 "
συνολικό πλάτος22 "
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)118.11
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΧρώμαφινίρισμαΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤύπος λαβήςΤιμή
DAYTON 1W617 Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 300 Lb. | AB3YFT 1W61718.5 "RedΠαλτό σε σκόνη-8"Ημι-Πνευματικός1.75 "Συνεχής ροή πίσω πλαισίου€133.99
DAYTON 2NXC1 Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 900 λίβρες | AC2XQL 2NXC120.5 "RedΠαλτό σε σκόνηΧάλυβας κύλινδρος8"Στερεό καουτσούκ2"Συνεχής ροή πίσω πλαισίου€194.49
DAYTON 2NXC2 Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 800 λίβρες | AC2XQM 2NXC225 "RedΠαλτό σε σκόνηΧάλυβα μπάλα12 "Πνευματικός4"Συνεχής ροή πίσω πλαισίου€319.29
DAYTON 2W063 Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 400 λίβρες | AC3TKK 2W06320 "RedΠαλτό σε σκόνη-10 "Ημι-Πνευματικός2.75 "Συνεχής βρόχος πλαισίου€182.35
Φορτηγό χειρός DAYTON 2W157 General Purpose 1000 Lb. | AC3TLB 2W15718 "RedΠαλτό σε σκόνη-8"Καουτσούκ καλούπι1.625 "Συνεχής ροή πίσω πλαισίου€176.79
DAYTON 34D660 Γενικής χρήσης Χειροκίνητο φορτηγό Χωρητικότητα 600 Lb | AC6LEX 34D66022 "RedΠαλτό σε σκόνη-10 "Πνευματικός3.5 "Συνεχής βρόχος πλαισίου€176.45
DAYTON 34D661 Χωρητικότητα φορτηγού χειρός γενικής χρήσης 600 Lb | AC6LEY 34D66122 "RedΠαλτό σε σκόνη-10 "Καουτσούκ Τροχός2"Συνεχής βρόχος πλαισίου€187.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2W179 χειροκίνητο φορτηγό γενικής χρήσης 650 Lb.
€176.53 /μονάδα