SQUARE D PowerPact H-Frame Unit-Mount διακόπτες κυκλώματος


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Αξιολόγηση AIC: 65kAIC @ 480V , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Αξιολόγηση τάσης DC: 250 VDC , Στιγμιαίο ταξίδι: Σταθερό , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 3/0 AWG , Min. Μέγεθος καλωδίου: 14 AWG , Τοποθέτηση: Ελεύθερη στάση , Στυλ τοποθέτησης: Ελεύθερη στάση , Σύνδεση τερματικού: Γραμμή / Ωτίδα φορτίου , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική , Τάση: 600V , Μέγεθος καλωδίου: 3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)
ΣτυλΜοντέλοΜαγνητικό ρεύμα ενεργοποίησηςΕνισχυτέςCurrent RatingΜέγιστη. Σπαστή ικανότηταΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤάση τάσηςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HDL26015
750A1515A25kA @ 240V AC21600V AC, 250V DC4.09 "€793.58
B
HJL36040
850A40A40A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-€1,015.62
C
HGL36040
850A4040A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€963.68
D
HJA36100
1700A100A100A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-€1,754.26
E
HDL36100
1700A100100A25kA @ 240V AC33600V AC, 250V DC4.09 "€1,061.61
E
HGL36100
1700A100100A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€1,281.34

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;