Ο διακόπτης κυκλώματος Square D HGL36100 είναι κατάλληλος για την προστασία των ηλεκτρικών συστημάτων από ζημιές που προκαλούνται από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. Αυτός ο διακόπτης ισχύος PowerPacT χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικούς πίνακες διανομής, κέντρα ελέγχου κινητήρα και μονάδες διανομής ισχύος.
Χαρακτηριστικά:
- Είναι εξοπλισμένο με περιστρεφόμενες επαφές διπλής διακοπής για τη μείωση του ρεύματος αιχμής σε κατάσταση βραχυκυκλώματος, επιτρέποντας την ασφάλεια του εξοπλισμού.
- Αυτός ο διακόπτης PowerPacT διαθέτει ένα ενσωματωμένο κουμπί push-to-trip στο κάλυμμα για λειτουργία χειροκίνητου ταξιδιού.
- Διαθέτει ωτίδες τόσο στη γραμμή όσο και στην πλευρά του φορτίου, επιτρέποντας γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.
- Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος έχει ονομαστική διακοπή 18 kA στα 600 VAC.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του διακόπτη κυκλώματος Square D HGL36100;
Α. Έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από 28 έως 158 βαθμούς F.
Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη για την ασφαλή εγκατάσταση αυτού του διακόπτη κυκλώματος Square D HGL36100;
A. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας κατά την εγκατάσταση, όπως η εργασία σε περιβάλλοντα χωρίς ρεύμα, η χρήση κατάλληλου ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (ΜΑΠ) και η τήρηση των διαδικασιών lockout/tagout. Τοποθετήστε τον διακόπτη κυκλώματος σε συμβατό πίνακα, συνδέοντας τις απαραίτητες καλωδιώσεις και διασφαλίζοντας τις σωστές ρυθμίσεις ροπής για τις συνδέσεις ακροδεκτών.
Ε. Μπορεί το Square D HGL36100 να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες συσκευές προστασίας κυκλώματος;
Α. Ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλες προστατευτικές συσκευές όπως ρελέ, ασφάλειες και προστατευτικά υπέρτασης για τη βελτίωση της συνολικής προστασίας του συστήματος.
Ε. Πώς μπορώ να συντηρήσω αυτόν τον διακόπτη κυκλώματος HGL36100;
A. Συνιστώνται τακτικές οπτικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο τυχόν ενδείξεων ζημιάς, υπερθέρμανσης ή φθοράς. Σε περιβάλλοντα με σκόνη, μπορεί επίσης να είναι απαραίτητος ο περιοδικός καθαρισμός.