AKRO-MILS 30930GREY Utility Cart, 41-1/2 Inch Length, 34-3/3 Inch Height, 400 Lbs. Χωρητικότητα | AE7JHH 5YM99

AKRO-MILS 30930 GREY Utility Cart, 41-1/2 Inch Length, 34-3/3 Inch Height, 400 Lbs. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JHH Μοντέλο: 30930GREYCross Ref: 5YM99

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€594.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι200 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Μέγεθος τροχίσκου5"
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος με φρένο
Πλάτος τροχίσκου1"
Απόσταση μεταξύ ραφιών21 5 / 8 "
Ύψος χειρολαβής35 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος34 3 / 3 "
Χρώμα ποδιώνΓκρί
Υλικό ποδιώνΠολυαιθυλένιο
Μήκος41 1 / 2 "
Ύψος χειλιών2 1 / 2 "
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος34 3 / 4 "
Συνολικό μήκος40 "
συνολικό πλάτος19 1 / 2 "
Χρώμα ραφιούΓκρί
Μήκος ραφιού28 "
Υλικό ραφιώνΠολυαιθυλένιο
Στυλ ραφιούΣυνδυασμός χειλιών / εκροής
Πλάτος ραφιού17 "
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)90.81
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΎψοςΜήκοςΣυνολικό μήκοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΠλάτοςΤιμή
AKRO-MILS 30936 GREY Plastic Utility Cart, 400 Lbs. Ικανότητα φόρτωσης | AE2NZD 4YT95 30936GREY(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο34 3 / 4 "45 5 / 8 "45 "32 "22 "24 "€676.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30930 GREY Utility Cart, 41-1/2 Inch Length, 34-3/3 Inch Height, 400 Lbs. Χωρητικότητα
€594.97 /μονάδα