COXREELS Ρολάκια εύκαμπτου σωλήνα της σειράς SG Series


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήνασυνολικό πλάτοςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SG13L-L125
13.5 "2.5 "25 πόδια.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€351.46
A
SG13L-L325
13.5 "2.5 "25 πόδια.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€351.46
A
SG13-L125
13.5 "2.5 "25 πόδια.6.25 "1 / 4 "-14 "1 / 2 "€391.55
A
SG13-L135
13.5 "2.5 "35 πόδια.6.25 "1 / 4 "-14 "1 / 2 "€419.62
A
SG13-L325
13.5 "2.5 "25 πόδια.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€488.80
A
SG17-M425
17 "20.5 "25 πόδια.7.25 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "€773.75
A
SG17-M325
17 "2.5 "25 πόδια.6.75 "3 / 8 "3000 psi18 "11 / 16 "€664.17
A
SG17L-L430
17 "2.5 "30 πόδια.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "€494.45
A
SG17L-L350
17 "2.5 "50 πόδια.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "€503.81
A
SG17-L350
17 "2.5 "50 πόδια.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "€594.68
A
SG17L-H325
17 "20.5 "25 πόδια.7.25 "3 / 8 "4000 psi2.88 "11 / 16 "-
RFQ
A
SG17-L430
17 "2.5 "30 πόδια.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "€604.30
A
SG17L-H125
17 "20.5 "25 πόδια.7.25 "1 / 4 "5000 psi2.88 "9 / 16 "€567.95
A
SG17-H325
17 "20.5 "25 πόδια.7.25 "3 / 8 "4000 psi2.88 "11 / 16 "€787.12
A
SG17-H125
17 "20.5 "25 πόδια.7.25 "1 / 4 "5000 psi2.88 "9 / 16 "€730.99
A
SG19-L450
19.5 "20.5 "50 πόδια.8.5 "1 / 2 "300 psi2.88 "3 / 4 "€796.47
A
SG19L-L450
19.5 "20.5 "50 πόδια.8.5 "1 / 2 "300 psi2.88 "3 / 4 "€622.75
A
SG19-H350
19.5 "20.5 "50 πόδια.9.5 "3 / 8 "4000 psi2.88 "11 / 16 "€1,078.45
A
SG19-H150
19.5 "20.5 "50 πόδια.9"1 / 4 "5000 psi2.88 "9 / 16 "€1,015.64
A
SG19-M350
19.5 "20.5 "50 πόδια.8.5 "3 / 8 "3000 psi2.88 "11 / 16 "€983.56
A
SG19-M450
19.5 "20.5 "50 πόδια.9.38 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "€1,006.28

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;