COXREELS SG17L-L350 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, Χαμηλή πίεση, Εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, Μήκος 50 ποδιών | CF3KQP

COXREELS SG17L-L350 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, χαμηλή πίεση, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3KQP Μοντέλο: SG17L-L350

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€503.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου
Μέγεθος βάσης2.5 "
EAN0674255742550
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50 πόδια.
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγεθος στήριξης18 "
Εκτός Dia.5 / 8 "
συνολικό ύψος19.5 "
Συνολικό μήκος17 "
συνολικό πλάτος6.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήνασυνολικό πλάτοςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.Τιμή
COXREELS SG13-L125 Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, χαμηλής πίεσης, 1/4 ίντσας εσωτερική δια., 25 πόδια μήκος | CF3KQG SG13-L12513.5 "2.5 "25 πόδια.6.25 "1 / 4 "-14 "1 / 2 "€391.55
COXREELS SG13-L135 Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, χαμηλής πίεσης, 1/4 ίντσας εσωτερική δια., 35 πόδια μήκος | CF3KQH SG13-L13513.5 "2.5 "35 πόδια.6.25 "1 / 4 "-14 "1 / 2 "€419.62
COXREELS SG13-L325 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, χαμηλή πίεση, 3/8 ίντσες εσωτερική διάμετρος, μήκος 25 ποδιών | CF3KQJ SG13-L32513.5 "2.5 "25 πόδια.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€488.80
COXREELS SG13L-L125 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, 1/4 ίντσες εσωτερική διάμετρος, μήκος 25 ποδιών | CF3KQK SG13L-L12513.5 "2.5 "25 πόδια.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€351.46
COXREELS SG13L-L325 Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, χαμηλής πίεσης, 3/8 ίντσας εσωτερική δια., 25 πόδια μήκος | CF3KQL SG13L-L32513.5 "2.5 "25 πόδια.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€351.46
COXREELS SG17-L350 Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, χαμηλής πίεσης, 3/8 ίντσας εσωτερική δια., 50 πόδια μήκος | CF3KQM SG17-L35017 "2.5 "50 πόδια.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "€594.68
COXREELS SG17-L430 Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, χαμηλής πίεσης, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., 30 πόδια μήκος | CF3KQN SG17-L43017 "2.5 "30 πόδια.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "€604.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS SG17L-L350 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, χαμηλή πίεση, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 50 πόδια
€503.81 /μονάδα