AKRO-MILS 30936 GREY Plastic Utility Cart, 400 Lbs. Ικανότητα φόρτωσης | AE2NZD 4YT95

AKRO-MILS 30936 GREY Plastic Utility Cart, 400 Lbs. Χωρητικότητα φορτίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2NZD Μοντέλο: 30936GREYΣταυρός: 4YT95

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€676.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι200 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Μέγεθος τροχίσκου5"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1"
Απόσταση μεταξύ ραφιών21 5 / 8 "
Ύψος χειρολαβής35 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος34 3 / 4 "
Χρώμα ποδιώνΓκρί
Υλικό ποδιώνΠολυαιθυλένιο
Μήκος45 5 / 8 "
Ύψος χειλιών2 1 / 2 "
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος34 3 / 4 "
Συνολικό μήκος45 "
συνολικό πλάτος24 "
Χρώμα ραφιούΓκρί
Μήκος ραφιού32 "
Υλικό ραφιώνΠολυαιθυλένιο
Στυλ ραφιούΣυνδυασμός χειλιών / εκροής
Πλάτος ραφιού22 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)90.81
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έχει ράφια συνδυασμού με χείλη και έξαψη, και ένα ξεχωριστό τμήμα για τη συγκράτηση ποτηριών, εργαλείων και σκευών.
    • Αξεσουάρ: 30240red
    • Το Akro-Mils 30936GREY είναι ένα πλαστικό καλάθι που διαθέτει πλαϊνές πύλες τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω ράφια για να μετατρέψει αυτό το καλάθι από κουτί σε επίπεδη κορυφή, που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές μεταφοράς φορτίου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΎψοςΜήκοςΣυνολικό μήκοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΠλάτοςΤιμή
AKRO-MILS 30930GREY Utility Cart, 41-1/2 Inch Length, 34-3/3 Inch Height, 400 Lbs. Χωρητικότητα | AE7JHH 5YM99 30930GREY(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος με φρένο34 3 / 3 "41 1 / 2 "40 "28 "17 "19 "€594.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30936 GREY Plastic Utility Cart, 400 Lbs. Χωρητικότητα φορτίου
€676.11 /μονάδα