Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HJA36100 Αυτόματος διακόπτης, 100A, 3 Pole, 600VAC, 25KA, I-Line, Thermal Magnetic | AG8PLU

SQUARE D HJA36100 Αυτόματος διακόπτης, 100A, 3 Pole, 600VAC, 25KA, I-Line, Thermal Magnetic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8PLU Μοντέλο: HJA36100
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
€1,754.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
ΕνεργοποιητήςΕναλλαγή
Αξιολόγηση AIC65kAIC @ 480V
Ενισχυτές100A
Current Rating100A
Τύπος πλαισίουHJA
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στιγμιαίο ταξίδιΣταθερό
Μαγνητικό ρεύμα συγκράτησης900A
Μαγνητικό ρεύμα ενεργοποίησης1700A
Μέγιστη. Σπαστή ικανότητα100kA @ 240V AC
Στυλ συναρμολόγησηςΕλεύθερη στάση
Αριθμός Πολωνών3
Σύνδεση τερματικούΓραμμή / Ωτίδα φορτίου
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Τάση600V
Τάση τάσης600V AC, 250V/500V DC
Τύπος τάσηςAC
Μέγεθος καλωδίου3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7315
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)21.59

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης κυκλώματος με χυτή θήκη Square D HJA36100 χρησιμοποιείται σε βιομηχανικά και εμπορικά συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και του εξοπλισμού από υπερένταση και βραχυκυκλώματα. Αυτός ο διακόπτης έχει υψηλή ικανότητα διακοπής και αξιόπιστη απόδοση για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εξοπλισμού, την πρόληψη ζημιών λόγω υπερβολικών ρευμάτων και τη διατήρηση της αδιάλειπτης διανομής ισχύος.

Χαρακτηριστικά:

  • Καταλαμβάνει 4.5 ίντσες χώρου τοποθέτησης I-Line και έχει ονομαστική διακοπή έως και 25 kA.
  • Αυτό το MCCB διαθέτει 3 πόλους για αποτελεσματικό έλεγχο κυκλώματος και σχεδιασμό βυσμάτων για ευκολία στην εγκατάσταση.
  • Προσφέρει θερμική μαγνητική προστασία και εκτελεί μακροχρόνιες και στιγμιαίες λειτουργίες.
  • Αυτό το 3-πολικό MCCB Square D διαθέτει σύνδεση τύπου I-Line plug-in για βελτιωμένες λειτουργίες σε αντίξοες συνθήκες.
  • Διαθέτει snap-in σχεδιασμό τερματικού για εύκολη μετατροπή μεταξύ επιλογών μπάρας και ωτίδας.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Square D Κέντρα φόρτωσης σειράς QO: Αυτά τα κέντρα φόρτωσης χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές για τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος. Λειτουργούν σε συνδυασμό με τους διακόπτες κυκλώματος της σειράς HJA της μάρκας για αυξημένη προστασία από υπερένταση και βραχυκυκλώματα στα ηλεκτρικά συστήματα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Υπάρχουν άλλοι διακόπτες κυκλώματος σε καλουπωμένο κιβώτιο διαθέσιμοι με χαμηλότερες ονομασίες ρεύματος;

A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει MCCB της σειράς D HJA με χαμηλότερη ονομαστική ένταση ρεύματος. Οι πελάτες που αναζητούν τέτοια MCCB μπορούν να επιλέξουν HJA260902 & HJA36080 MCCB με ονομασίες έντασης ρεύματος 80 και 90Α, αντίστοιχα.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά την επιλογή ενός MCCB;

A.

  • Ελέγξτε τη συμβατότητα με τον ηλεκτρικό σας πίνακα.
  • Αντιστοιχίστε την τρέχουσα βαθμολογία του διακόπτη με το φορτίο του κυκλώματος σας.
  • Διασφαλίστε τη σωστή ονομαστική τάση για το ηλεκτρικό σας σύστημα.
  • Επιλέξτε το σωστό MCCB μεταξύ τυπικού, AFCI, GFCI ή συνδυαστικού τύπου.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω Square D MCCB;

A.

  • Συμβατότητα εφαρμογής.
  • Τρέχουσα βαθμολογία για τις απαιτήσεις φορτίου.
  • Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος.
  • Συντονισμένη προστασία με συσκευές κατάντη.
  • Διαθέσιμα αξεσουάρ για προσαρμογή.
  • Φήμη και υποστήριξη του προμηθευτή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜαγνητικό ρεύμα ενεργοποίησηςΕνισχυτέςCurrent RatingΜέγιστη. Σπαστή ικανότηταΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤάση τάσηςΠλάτοςΤιμή
SQUARE D HDL26015 Αυτόματος διακόπτης, 15A, 2 Poles, 600VAC, 14KA, Thermal Magnetic | AF6PQA 1MAJ5 HDL26015750A1515A25kA @ 240V AC21600V AC, 250V DC4.09 "€793.58
SQUARE D HDL36100 Αυτόματος διακόπτης, 100A, 3 Pole, 600VAC, 14KA, Thermal Magnetic | AF6PRN 1MAV4 HDL361001700A100100A25kA @ 240V AC33600V AC, 250V DC4.09 "€1,061.61
SQUARE D HGL36040 Αυτόματος διακόπτης, 40A, 3 Pole, 600VAC, 18KA, Θερμικός Μαγνητικός | AF6PRX 1MAW3 HGL36040850A4040A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€963.68
SQUARE D HGL36100 Αυτόματος διακόπτης, 100A, 3 Pole, 600VAC, 18KA, Προεξοχές, Θερμικός Μαγνητικός | AF6PTE 1MAX1 HGL361001700A100100A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€1,281.34
SQUARE D HJL36040 Αυτόματος διακόπτης, 40A, 3 Pole, 600VAC, 25KA, Προεξοχές, Θερμικός Μαγνητικός | AG8PNQ HJL36040850A40A40A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-€1,015.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HJA36100 Αυτόματος διακόπτης, 100A, 3 Pole, 600VAC, 25KA, I-Line, Thermal Magnetic
€1,754.26 /μονάδα