A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , CFM @ 0.250-In. SP: 3679 , Βάθος φλάντζας: 1.25 " , Υλικό πλαισίου: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 104 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , στροφές κινητήρα: 1725 , Τύπος κινητήρα: Φάση 3 , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια ή κάθετη , Αριθμός λεπίδων: 6 , Φάση: 3 , Υλικό έλικας: Χυτά αλουμίνιο , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 16.3 , Τάση: 208-230/460
Ανεμιστήρες εξάτμισης βαρέων καθηκόντων, περιβλήματα TENV, σχεδιασμός 3 φάσεων
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης βαρέως τύπου Dayton είναι κατάλληλοι για εξαερισμό σε αποθήκες, εργοστάσια, εργοστάσια και γραφεία. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν έλικες χυτού αλουμινίου 6 λεπίδων για τη μεταφορά μεγάλου όγκου αέρα σε χαμηλές έως μεσαίες στατικές πιέσεις, μειώνοντας έτσι τα επίπεδα θορύβου στην εγκατάσταση. Αυτοί οι ανεμιστήρες διαθέτουν εντελώς κλειστά μη αεριζόμενα περιβλήματα κινητήρα (χωρίς ανοίγματα ή εξωτερικούς ανεμιστήρες) που λειτουργούν με μια απλή μέθοδο μεταφοράς για τη διάχυση θερμότητας από το πλαίσιο του κινητήρα. Διαθέτουν επίσης σχεδιασμό με ιμάντα, παρέχοντας ευελιξία στις ταχύτητες του ανεμιστήρα και CFM για βελτιστοποίηση της απόδοσης του ανεμιστήρα. Το πλήρες συγκρότημα ανεμιστήρα περιλαμβάνει κινητήρα, τροχαλίες και ιμάντα (συσκευάζονται ξεχωριστά) και μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν είτε σε κατακόρυφη είτε σε οριζόντια θέση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των ανεμιστήρων εξάτμισης βαρέως τύπου, που διατίθενται σε ρουλεμάν 3/4 και 1 ιντσών.