DAYTON 6W857 Hand Truck 800 Lb | AF2NKN

DAYTON 6W857 Truck Hand 800 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2NKN Μοντέλο: 6W857

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€207.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης
ΧρώμαRed
φινίρισμαΑνθεκτικό στη σκουριά Παλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΔιπλή λαβή
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων8"
Πλάτος πλακιδίων14 "
συνολικό ύψος47 "
συνολικό πλάτος19.5
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΣτερεό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΧρώμαφινίρισμαΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤύπος λαβήςΤιμή
DAYTON 1W617 Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 300 Lb. | AB3YFT 1W61718.5 "RedΠαλτό σε σκόνη-8"Ημι-Πνευματικός1.75 "Συνεχής ροή πίσω πλαισίου€133.99
DAYTON 2NXC1 Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 900 λίβρες | AC2XQL 2NXC120.5 "RedΠαλτό σε σκόνηΧάλυβας κύλινδρος8"Στερεό καουτσούκ2"Συνεχής ροή πίσω πλαισίου€194.49
DAYTON 2NXC2 Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 800 λίβρες | AC2XQM 2NXC225 "RedΠαλτό σε σκόνηΧάλυβα μπάλα12 "Πνευματικός4"Συνεχής ροή πίσω πλαισίου€319.29
DAYTON 2W063 Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 400 λίβρες | AC3TKK 2W06320 "RedΠαλτό σε σκόνη-10 "Ημι-Πνευματικός2.75 "Συνεχής βρόχος πλαισίου€182.35
Φορτηγό χειρός DAYTON 2W157 General Purpose 1000 Lb. | AC3TLB 2W15718 "RedΠαλτό σε σκόνη-8"Καουτσούκ καλούπι1.625 "Συνεχής ροή πίσω πλαισίου€176.79
Φορτηγό χειρός DAYTON 2W179 General Purpose 650 Lb | AC3TLE 2W17922 "RedΠαλτό σε σκόνη-10 "Πνευματικός4"Συνεχής ροή πίσω πλαισίου€176.53
DAYTON 34D660 Γενικής χρήσης Χειροκίνητο φορτηγό Χωρητικότητα 600 Lb | AC6LEX 34D66022 "RedΠαλτό σε σκόνη-10 "Πνευματικός3.5 "Συνεχής βρόχος πλαισίου€176.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6W857 Truck Hand 800 Lb
€207.14 /μονάδα