Ο σφιγκτήρας πένσας Destaco 463, επίσης γνωστός ως σφιγκτήρας πένσας ή φορητός σφιγκτήρας, είναι κατάλληλος για συγκράτηση μονών / πολλαπλών τεμαχίων εργασίας σε αυτοκίνητα, πλαστικά καλούπια, αεροδιαστημικά και εγκαταστάσεις τροφίμων και συσκευασίας. Ο σφιγκτήρας συμπίεσης δράσης είναι ιδανικός για γρήγορη και ευέλικτη σύσφιξη σε περιβάλλοντα με υψηλό φόρτο εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας συμπίεσης διαθέτει πτώση από σφυρήλατο κράμα χάλυβα που εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και προσφέρει υψηλή αντοχή στην τριβή ενάντια σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες. Λειτουργεί με αμφίδρομο μηχανισμό απελευθέρωσης σκανδάλης για γρήγορο και εύκολο άνοιγμα του σφιγκτήρα. Ο σφιγκτήρας δράσης συμπίεσης Destaco διαθέτει διπλή διάταξη ατράκτου (εξάγωνη κεφαλή & περιστρεφόμενος άξονας ποδιού) που μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να φιλοξενεί διαφορετικά κομμάτια εργασίας. Η μεταλλική λαβή του σφιγκτήρα διαθέτει εύκολη συγκράτηση, μονωμένη πλαστική λαβή που εξασφαλίζει άνεση και ασφάλεια στον χρήστη για παρατεταμένη χρήση. Για εφαρμογές που απαιτούν γρήγορη εγκατάσταση και αφαίρεση σφιγκτήρα, Σειρά 460 διατίθενται επίσης σφιγκτήρες πένσας με απλή διάταξη άξονα.
Χρήσεις:
- Ο σφιγκτήρας πένσας Destaco 463 είναι σχεδιασμένος για πλαστικές χύτευση με έγχυση, εργασίες συγκόλλησης και συναρμολόγησης σε αυτοκινητοβιομηχανίες, αεροδιαστημικές και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας πένσας Destaco 463 διαθέτει σφυρηλατημένη κατασκευή από κράμα χάλυβα που εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και προσφέρει υψηλή αντοχή στην τριβή ενάντια στις σκληρές βιομηχανικές συνθήκες.
- Λειτουργεί με μηχανισμό απελευθέρωσης σκανδάλης δύο κατευθύνσεων για γρήγορο και εύκολο άνοιγμα του σφιγκτήρα.
- Ο σφιγκτήρας δράσης συμπίεσης Destaco διαθέτει διπλή διάταξη ατράκτου (εξάγωνη κεφαλή & περιστρεφόμενος άξονας ποδιού) που μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να φιλοξενεί διαφορετικά κομμάτια εργασίας.
- Η μεταλλική λαβή του σφιγκτήρα διαθέτει εύκολη συγκράτηση, μονωμένη πλαστική λαβή που εξασφαλίζει άνεση και ασφάλεια στον χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν από μια μεγάλη ποικιλία σφιγκτήρες πένσας δράσης που διατίθενται σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως σφιγκτήρες μηχανισμού ταχείας απελευθέρωσης & μηχανισμού ασφάλισης και άλλα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο περιστρεφόμενος άξονας ποδιού Destaco 468206-M χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του σπασμένου / φθαρμένου άξονα στον σφιγκτήρα πένσας Destaco 463.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας πένσας Destaco 463 είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας πένσας Destaco 463 είναι ένας φορητός σφιγκτήρας και μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα ανοίγοντας το σαγόνι του σφιγκτήρα χρησιμοποιώντας τη λαβή, οι λαβές στη συνέχεια σφίγγονται σφιχτά μεταξύ τους στην κεντρική θέση για να ασφαλίσει τον σφιγκτήρα στη θέση του.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Προσφέρει η μάρκα σφιγκτήρες πείστας συμπίεσης σε άλλα στυλ;
Α. Ναι, εκτός από τον σφιγκτήρα πένσας Destaco 463 (με διπλή ρυθμιζόμενη άτρακτο), διάφορα Σφιγκτήρες Destaco 462 Διατίθενται επίσης μονό εξάγωνο ρυθμιζόμενο άξονα.
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας εργαλείο;
Α. Οι σφιγκτήρες είναι εύκαμπτα εργαλεία εφαρμογής που χρησιμεύουν για την ασφαλή συγκράτηση ενός τεμαχίου εργασίας στη θέση του για προσωρινές λειτουργίες. Χρησιμοποιούνται σε μια σειρά εφαρμογών, όπως κατασκευή επίπλων, κατεργασία μετάλλων, κατασκευή, ξυλουργική και συγκόλληση.
Ε. Τι είναι η χειροκίνητη σύσφιξη;
Α. Σε αντίθεση με τους πνευματικούς σφιγκτήρες γραμμικής δράσης, οι συνηθισμένοι σφιγκτήρες χειροκίνητου στυλ από το Destaco διαθέτουν ξεχωριστή λαβή για την εμπλοκή του εμβόλου για να συγκρατεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του.
Ε. Τι είναι ο σφιγκτήρας πένσας;
Α. Οι σφιγκτήρες σφιγκτήρα δράσης συμπίεσης Destaco είναι χειροκίνητοι σφιγκτήρες στυλ συμπίεσης που χρησιμοποιούνται για διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών χύτευσης με έγχυση, συγκόλλησης και συναρμολόγησης σε αυτοκινητοβιομηχανίες, αεροδιαστημικές και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας κατασκευής.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες πένσας δράσης;
Α. Μερικοί σφιγκτήρες σφιγκτήρα δράσης, όπως ο σφιγκτήρας Destaco 463, διαθέτουν βραχίονες με στυλ γνάθου. Αυτοί οι σιαγόνες / βραχίονες σφιγκτήρα ανοίγουν / κλείνουν χρησιμοποιώντας τη λαβή και ασφαλίζονται στη θέση τους χρησιμοποιώντας μηχανισμό αυτόματου κλειδώματος.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία & η αντοχή των μηχανικών σφιγκτήρων, συνιστάται η χρήση λιπαντικού ζεύξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, είναι επίσης διαθέσιμοι σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα.