Ο σφιγκτήρας δράσης συμπίεσης Destaco 484, γνωστός και ως σφιγκτήρας εναλλαγής, χρησιμοποιείται για να πιάνει σταθερά αντικείμενα και έχει σχεδιαστεί για γρήγορη και ευέλικτη σύσφιξη σε εφαρμογές συγκόλλησης και συναρμολόγησης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Διαθέτει σιαγόνες που κλειδώνουν αυτόματα κατά το κλείσιμο και η μία ή και οι δύο λαβές συμπιέζονται στην κεντρική θέση για να συγκρατούν σφιχτά τα τεμάχια εργασίας. Ο σφιγκτήρας πένσας παρέχεται με 1 ή 2 ρυθμιζόμενες άξονες για τη στερέωση των υλικών στις επιφάνειες εργασίας και την άνεση του ανοίγματος με το ένα χέρι με λειτουργία απελευθέρωσης σκανδάλης. Ο σφιγκτήρας δράσης συμπίεσης Destaco είναι σφυρηλατημένος σε κράμα χάλυβα για αυξημένη αντοχή και είναι κατεργασμένος σε κοντινές ανοχές για μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 1200 λίβρες. Ο σφιγκτήρας δράσης έχει ευρύτερες σιαγόνες από πολλούς σφιγκτήρες πένσας Destaco (πλάτος σιαγόνας έως 3.83 ίντσες) και παρέχεται με λαβές βινυλίου για ασφάλεια & άνεση του χειριστή. Μπορεί να φιλοξενήσει αξεσουάρ εξαγωνικής κεφαλής άξονα για λύσεις υψηλής απόδοσης, αυτοματισμού και περιορισμού.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας δράσης συμπίεσης Destaco 484 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως η συναρμολόγηση, η συγκόλληση και η χύτευση πλαστικού με έγχυση στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας δράσης συμπίεσης Destaco 484 έχει κατασκευή από σφυρήλατο κράμα χάλυβα για εξαιρετική αντοχή.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από μοχλό αποδέσμευσης διπλής κατεύθυνσης για γρήγορο άνοιγμα του σφιγκτήρα.
- Διαθέτει λαβές λαβής βινυλίου για ασφάλεια & άνεση του χειριστή.
- Παρέχεται με περιστρεφόμενο άξονα ποδιού και εξάγωνο άξονα ρύθμισης κεφαλής για πολλαπλές εφαρμογές.
- Προσφέρει μεγάλη χωρητικότητα σιαγόνων (έως 3.83 ίντσες πλάτος) όταν είναι κλειστό.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης συμπίεσης Destaco 484 είναι ικανός να χειριστεί ονομασίες φορτίου έως και 1200 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 468206-M & 210203-M: Αυτοί οι άξονες με περιστρεφόμενο πόδι (468206-M) και εξαγωνική κεφαλή (210203-M) έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λύσεις υψηλής απόδοσης για την εργασία, τον αυτοματισμό και τον περιορισμό. Αυτοί οι άξονες περιλαμβάνουν παξιμάδια εμπλοκής για να επιτρέπουν ρυθμίσεις της απόστασης σύσφιξης.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο σφιγκτήρας δράσης συμπίεσης Destaco 484 πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, τη μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και την ποιοτική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης συμπίεσης Destaco 484 έχει βάση που είναι διαμορφωμένη με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση.
- Μπορεί να στερεωθεί σε επιφάνειες εργασίας με συγκόλληση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο σφιγκτήρας πένσας;
A. Οι σφιγκτήρες πένσας Destaco ή οι σφιγκτήρες δράσης συμπίεσης χρησιμοποιούνται για τη σταθερή σύλληψη αντικειμένων σε εφαρμογές συγκόλλησης, χύτευσης, κάμψης και συμπίεσης.
Ε. Πώς λειτουργεί ένας σφιγκτήρας πένσας;
A. Κατά το κλείσιμο, οι σιαγόνες των σφιγκτήρων πένσας κλειδώνουν αυτόματα και οι λαβές συμπιέζονται στην κεντρική θέση για αποτελεσματική σύσφιξη.
Ε. Σε τι χρησιμεύει ο σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco χρησιμοποιούνται για τη στερέωση εξαρτημάτων ή εξαρτημάτων στη θέση τους κατά τη διαδικασία παραγωγής. Μπορούν να απενεργοποιηθούν ή να ενεργοποιηθούν γρήγορα από τους χειριστές.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.