Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN BSPD48RJ45 Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις Τύπος 2 10ka 1p | AF6QMZ 20AZ51

BUSSMANN BSPD48RJ45 Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις Τύπος 2 10ka 1p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QMZ Μοντέλο: BSPD48RJ45Cross Ref: 20AZ51
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
€458.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις
Βάθος1.5 "
περίβλημα ΥλικόΧύτευση ψευδάργυρου
Τύπος περιβλήματοςIP20
Τύπος φίλτρουΜη φιλτράρισμα
Εκτίμηση IP20
Μήκος3"
Τύπος τοποθεσίας2
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας48
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά λειτουργία10kA
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση10kA
Τρόποι προστασίαςLG, LL
Στυλ συναρμολόγησηςDIN-ράγα
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής48 kA
Αριθμός Πολωνών1
Αριθμός καλωδίων2
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΔεδομένα SPD, RJ45
Τάση48
Βαθμολογία προστασίας τάσης190
Πλάτος0.8 "
Σύρμα2
Gauge Wire12 έως 28 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8536308000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςπερίβλημα ΥλικόΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
BUSSMANN BSPD24DING Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις Τύπος 2 2.5ka 4p | AF6QMQ 20AZ43 BSPD24DING0.5 "2.9 "Πολυαμίδη3.6 "44Δεδομένα SPD24€461.83
BUSSMANN BSPD5DINLHF Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις Τύπος 2 2.5ka 4p | AF6QMT 20AZ45 BSPD5DINLHF0.5 "2.9 "Πολυαμίδη3.6 "44Δεδομένα SPD5€465.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN BSPD48RJ45 Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις Τύπος 2 10ka 1p
€458.08 /μονάδα