Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN BSPD5DINLHF Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις Τύπος 2 2.5ka 4p | AF6QMT 20AZ45

BUSSMANN Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις BSPD5DINLHF Τύπος 2 2.5ka 4p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QMT Μοντέλο: BSPD5DINLHFCross Ref: 20AZ45
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
€465.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις
Βάθος2.9 "
περίβλημα ΥλικόΠολυαμίδη
Τύπος περιβλήματοςIP20
Τύπος φίλτρουΜη φιλτράρισμα
ΥποσημειώσειςΑφαίρεση μονάδας χωρίς διακοπή σήματος
Εκτίμηση IP20
Μήκος3.6 "
Ρεύμα αστραπής10kA
Τύπος τοποθεσίας2
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας6
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά λειτουργία20kA
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση2.5kA
Τρόποι προστασίαςLG, LL
Στυλ συναρμολόγησηςDIN-ράγα
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής20kA
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων4
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΔεδομένα SPD
Τάση5
Βαθμολογία προστασίας τάσης5
Πλάτος0.5 "
Σύρμα4
Gauge Wire12 έως 28 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536308000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςπερίβλημα ΥλικόΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
BUSSMANN BSPD24DING Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις Τύπος 2 2.5ka 4p | AF6QMQ 20AZ43 BSPD24DING0.5 "2.9 "Πολυαμίδη3.6 "44Δεδομένα SPD24€461.83
BUSSMANN BSPD48RJ45 Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις Τύπος 2 10ka 1p | AF6QMZ 20AZ51 BSPD48RJ450.8 "1.5 "Χύτευση ψευδάργυρου3"12Δεδομένα SPD, RJ4548€458.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις BSPD5DINLHF Τύπος 2 2.5ka 4p
€465.62 /μονάδα