BALDOR MOTOR Εντελώς κλειστοί κινητήρες ορισμένης χρήσης, τριφασικοί, U-Frame


Φίλτρα
Βάση Τύπος: Άκαμπτος , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Κατηγορία μόνωσης: F , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line
ΣτυλΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΣύγχρονη ταχύτηταΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EM3603
1.000 hp3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FΤ13.76 "711,760 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€1,687.88
A
EM3607
1.500 hp5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V-15.69 "671,165 rpm1,200 rpm230 V 460 Β€2,298.64
A
EM3702
2.000 hp7.2 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.63 "61865 rpm900 rpm460 V 230 Β€4,045.98
A
EM3704
3.000 hp9.6 A @ 208 V 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V50.4 LB-FΤ18.63 "681,160 rpm1,200 rpm230 V 460 Β€2,732.88
A
EM3703
3.000 hp9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FΤ18.17 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€2,221.23
A
EM3706
5.000 hp11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V-18.17 "913,450 rpm3,600 rpm230 V 460 Β€3,088.77
A
EM3709
7.500 hp18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 8.4 A @ 460 V57.9 LB-FΤ18.17 "933,450 rpm3,600 rpm460 V 230 Β€3,115.20
A
EM2237
7.500 hp20.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V96.4 LB-FΤ23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€4,850.27
A
EM2238
10.000 hp27.0 A @ 208 V 26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V129 LB-FΤ23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€6,077.47
A
EM2333
15.000 hp38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-26.34 "831,765 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€8,365.72
A
EM2334
20.000 hp52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-26.34 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€10,012.07

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;