DAYTON Ενσωματωμένοι ανεμιστήρες, 16 ίντσες


Φίλτρα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , CFM @ 2.500-In. SP: 4160 , Υψος: 26 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. Βάθος: 26 " , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Ύψος εξόδου: 22.875 " , Πλάτος εξόδου: 22.875 " , Διάμετρος άξονα: 1" , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Πλάτος: 26 "
ΣτυλΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
7Α0J5
-8732520-----€3,340.35
A
7Α0J6
-9622777-----€3,208.18
B
5TCL2
2388114033221808----€2,960.00
A
7Α0Κ0
46031748504744254240403738023528€3,773.96
A
7Α0J9
46031748504744254240403738023528€3,865.59
A
7Α0Κ1
53902001577752605103494647744596€4,085.64

Ενσωματωμένοι ανεμιστήρες, 16 ίντσες

Οι ενσωματωμένοι φυσητήρες 16 ιντσών Dayton παρέχουν καθαρό αέρα σε βιομηχανικούς και εμπορικούς εσωτερικούς χώρους / κτίρια. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα σε ανοιχτό περίβλημα που δεν στάζει για να αντέχει σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν πάνελ πρόσβασης και στις δύο πλευρές για εύκολες εργασίες συντήρησης στα εσωτερικά εξαρτήματα και κολάρα στο εξωτερικό για να παρέχουν εύκολη σύνδεση με αγωγούς. Τροφοδοτούνται από έναν μονοφασικό κινητήρα μόνιμου διαιρούμενου πυκνωτή για την παραγωγή υψηλής ταχύτητας ροπής 2153 σ.α.λ. Επιλέξτε μεταξύ ανεμιστήρες ονομαστικής τάσης 115VAC και 230VAC, διαθέσιμοι σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;