DAYTON 7A0J6 Inline Blower 16 ίντσες με 1/3 Hp Drive Package | AF2ZZW

DAYTON 7A0J6 Inline Blower 16 Inch With 1/3 Hp Drive Package

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ZZW Μοντέλο: 7A0J6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,208.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα962
CFM @ 0.000 ίντσες. SP2777
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2643
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2504
CFM @ 0.375 ίντσες. SP2339
CFM @ 0.500 ίντσες. SP2150
CFM @ 0.625 ίντσες. SP1893
Πλήρες φορτίο5.2/2.6
Ύψος26 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.11 "
Ύψος εισόδου (In.)22-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)22-7/8
Μέγιστη. BHP0.35
Μέγιστη. Βάθος26 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα13-3 / 8 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1/3
Στροφές κινητήρα1725/1425
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.11 "
Ύψος εξόδου22.875 "
Πλάτος εξόδου22.875 "
Φάσημονόκλινο
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft10.3
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft9.9
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft9.6
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού16 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγόκεντρος προς τα πίσω
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 98.7075
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 5TCL2 Inline Blower 16 3/4 Inch Direct / drive 3322 Cfm | AE6JLA 5TCL22388114033221808----€2,960.00
DAYTON 7A0J5 Inline Blower 16 ίντσες με 1/4 Hp Drive Package | AF2ZZV 7Α0J5-8732520-----€3,340.35
DAYTON 7A0J9 Inline Blower 16 ίντσες με πακέτο 2 Hp Drive | AF2ZZZ 7Α0J946031748504744254240403738023528€3,865.59
DAYTON 7A0K0 Inline Blower 16 ίντσες με πακέτο 2 Hp Drive | AF3AAA 7Α0Κ046031748504744254240403738023528€3,773.96
DAYTON 7A0K1 Inline Blower 16 ίντσες με πακέτο 3 ίππων | AF3AAB 7Α0Κ153902001577752605103494647744596€4,085.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A0J6 Inline Blower 16 Inch With 1/3 Hp Drive Package
€3,208.18 /μονάδα