DAYTON 5TCL2 Inline Blower 16 3/4 Inch Direct / drive 3322 Cfm | AE6JLA

DAYTON 5TCL2 Inline Blower 16 3/4 Inch Direct/drive 3322 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JLA Μοντέλο: 5TCL2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,960.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Στροφές ανεμιστήρα1140
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3322
CFM @ 0.125 ίντσες. SP3194
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3061
CFM @ 0.375 ίντσες. SP2922
CFM @ 0.500 ίντσες. SP2773
CFM @ 0.625 ίντσες. SP2587
CFM @ 0.750 ίντσες. SP2388
CFM @ 1.000 ίντσες. SP1808
Πλήρες φορτίο5
Ύψος26 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.11-5 / 8 "
Ύψος εισόδου (In.)22-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)22-7/8
Μέγιστη. BHP0.56
Μέγιστη. Βάθος26 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1/2
Στροφές κινητήρα1140
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Θέση τοποθέτησηςΠολλαπλή θέση
Outlet Dia.11-5 / 8 "
Ύψος εξόδου22.875 "
Πλάτος εξόδου22.875 "
Φάσημονόκλινο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft14
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft13.4
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft12.8
Έλεγχος ταχύτητας1DGV2
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος άμεσης κίνησης
Τάση115
Διάμετρος τροχού16 3 / 4 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.25
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7A0J5 Inline Blower 16 ίντσες με 1/4 Hp Drive Package | AF2ZZV 7Α0J5-8732520-----€3,340.35
DAYTON 7A0J6 Inline Blower 16 ίντσες με 1/3 Hp Drive Package | AF2ZZW 7Α0J6-9622777-----€3,208.18
DAYTON 7A0J9 Inline Blower 16 ίντσες με πακέτο 2 Hp Drive | AF2ZZZ 7Α0J946031748504744254240403738023528€3,865.59
DAYTON 7A0K0 Inline Blower 16 ίντσες με πακέτο 2 Hp Drive | AF3AAA 7Α0Κ046031748504744254240403738023528€3,773.96
DAYTON 7A0K1 Inline Blower 16 ίντσες με πακέτο 3 ίππων | AF3AAB 7Α0Κ153902001577752605103494647744596€4,085.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5TCL2 Inline Blower 16 3/4 Inch Direct/drive 3322 Cfm
€2,960.00 /μονάδα