LITTLE GIANT Φορτηγό πλατφόρμας βαρέως τύπου


Φίλτρα
Caster Wheel Dia .: (2) 12 ", (2) 8" , Πλάτος τροχού τροχού: 2" , Χρώμα: Γκρι / Μπλε λαβή , Ύψος καταστρώματος: 14 " , Τύπος καταστρώματος: Flush Deck , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μετρητής: 12 , Τύπος λαβής: Αφαιρούμενη λαβή σωλήνα , Αριθμός τροχών τροχών: 4
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχού τροχούΤύπος τροχού τροχούΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
NBH-3072-PH
30 "Φαινολική(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο φαινολικό72 "30 "5000 λίβρες15.5 "74 "€1,503.29
RFQ
B
DT-3048-S
30 "πολυουρεθάνης(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενη πολυουρεθάνη48 "30 "4000 λίβρες43 "50 "€1,527.91
C
R-3660-S
36 "Καουτσούκ καλούπι(2) Άκαμπτοι, (2) περιστρεφόμενοι τροχοί από καουτσούκ60 "36 "3000 λίβρες43 "62 "€1,667.95

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;