LITTLE GIANT R-3660-S Platform Truck Solid Deck 60 x 36 3000 Lb. | AA8PGR 19G887

LITTLE GIANT R-3660-S Truck Platform Solid Deck 60 x 36 3000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8PGR Μοντέλο: R-3660-SCross Ref: 19G887

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,667.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας βαρέως τύπου
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.(2) 12 ", (2) 8"
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτοι, (2) περιστρεφόμενοι τροχοί από καουτσούκ
ΧρώμαΓκρι / Μπλε λαβή
Ύψος καταστρώματος14 "
Μήκος καταστρώματος60 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςFlush Deck
Πλάτος κατάστρωμα36 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη λαβή σωλήνα
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος62 "
συνολικό πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90.9
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχού τροχούΤύπος τροχού τροχούΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
LITTLE GIANT NBH-3072-PH Πλατφόρμα χωρητικότητας φορτίου 5000 Lb 30 x 72 | AC8ACL 39E665 NBH-3072-PH30 "Φαινολική(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο φαινολικό72 "30 "5000 λίβρες15.5 "74 "€1,503.29
RFQ
LITTLE GIANT DT-3048-S Τυπική πλατφόρμα Truck 4000 Lb. | AF4ANW 8NAT9 DT-3048-S30 "πολυουρεθάνης(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενη πολυουρεθάνη48 "30 "4000 λίβρες43 "50 "€1,527.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT R-3660-S Truck Platform Solid Deck 60 x 36 3000 Lb.
€1,667.95 /μονάδα