LITTLE GIANT DT-3048-S Τυπική πλατφόρμα Truck 4000 Lb. | AF4ANW 8NAT9

LITTLE GIANT DT-3048-S Τυπικό φορτηγό πλατφόρμας 4000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4ANW Μοντέλο: DT-3048-SCross Ref: 8NAT9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,376.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας βαρέως τύπου
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.(2) 12 ", (2) 8"
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενη πολυουρεθάνη
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρι / Μπλε λαβή
Ύψος καταστρώματος14 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςFlush Deck
Πλάτος κατάστρωμα30 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη λαβή σωλήνα
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος50 "
συνολικό πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 88.65
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχού τροχούΤύπος τροχού τροχούΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
LITTLE GIANT R-3660-S Platform Truck Solid Deck 60 x 36 3000 Lb. | AA8PGR 19G887 R-3660-S36 "Καουτσούκ καλούπι(2) Άκαμπτοι, (2) περιστρεφόμενοι τροχοί από καουτσούκ60 "36 "3000 λίβρες43 "62 "€1,502.80
LITTLE GIANT NBH-3072-PH Πλατφόρμα χωρητικότητας φορτίου 5000 Lb 30 x 72 | AC8ACL 39E665 NBH-3072-PH30 "Φαινολική(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο φαινολικό72 "30 "5000 λίβρες15.5 "74 "€1,460.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT DT-3048-S Τυπικό φορτηγό πλατφόρμας 4000 Lb.
€1,376.62 /μονάδα