DAYTON Φώτα ένδειξης έκπλυσης, LED, 6V AC / DC, Στρογγυλό σχήμα


Φίλτρα
Μέση Ζωή: 50,000 hr. , Τρέχουσα ισοπαλία: 25mA , Ηλεκτρική σύνδεση: Καρτέλα 0.110 " , Αξιολόγηση IP: 40, με σφραγίδα 65 , Τύπος λαμπτήρα: LED , Υλικό: Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι , Πάχος πάνελ: 0.024 "έως 0.055" , Σχήμα: γύρος , Μέγεθος: 8mm στήριξη Dia. , Τάση: 6 VAC/DC
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22ΝΥ70
Κεχριμπάρι€7.38
B
22ΝΥ68
Πράσινο€26.03
A
22ΝΥ69
Red€3.19

Φώτα ένδειξης έκπλυσης, LED, 6V AC / DC, Στρογγυλό σχήμα

Οι ενδεικτικές λυχνίες έκπλυσης Dayton ξεπλένονται μέσα στους πίνακες για να ενημερώνουν τον χειριστή σχετικά με την κατάσταση του μηχανήματος όπως η πλήρης τάση, η κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και άλλα σε όργανα, πίνακες ελέγχου διακόπτη, αυτοκίνητα και συσκευές. Αυτές οι ενδεικτικές λυχνίες διαθέτουν σώμα από νάιλον, πολυανθρακικό φακό και μπρούτζινο παξιμάδι για αντοχή σε κραδασμούς και κραδασμούς και πηγή φωτισμού LED για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής (έως 50000 ώρες). Είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν σε 6V AC / DC μέσω γλωττίδων 0.11 ιντσών για σφιχτές ηλεκτρικές συνδέσεις. Αυτά τα φώτα έχουν διάμετρο στερέωσης 8 mm για γρήγορη τοποθέτηση σε πίνακες ελέγχου ή εξοπλισμό. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτές τις ενδεικτικές λυχνίες έκπλυσης, διαθέσιμες σε πορτοκαλί, κόκκινο και πράσινο χρώμα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;