ATP Σωλήνωση, 100 πόδια, διαυγές


Φίλτρα
Μήκος: 100ft. , Υλικό: πολυουρεθάνης
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΠίεση ριπήςΧρώμαΒαθμολογία κενούWall ΠάχοςΣκληρότηταΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PU12AG
Εξωθήθηκε600 psiΠράσινο28 ίντσες Hg0.086 "Ακτή Α: 981 / 3 "150 psi€216.62
B
1PBR3
Μετρικός200 PSIClear Blue-0.03 "Ακτή Α 982.5mm200 psi€25.00
C
1PBR5
Μετρικός200 PSIΜαύρη-0.03 "Ακτή Α 982.5mm200 psi€24.90
D
1PBT1
Μετρικός150 PSIClear Blue-10.03 "Ακτή Α 986.5mm150 psi€100.47
E
1PBT6
Μετρικός150 PSIΜαύρη-0.079 "Ακτή Α 988mm150 psi€134.36
F
1PBR6
Μετρικός180 psiClear Blue-0.039 "Ακτή Α 984mm180 psi€39.97
G
1PBR7
Μετρικός180 psiΜαύρη-0.039 "Ακτή Α 984mm180 psi€46.31
H
1PBR8
Μετρικός175 psiClear Blue-1.5mmΑκτή Α 985mm175 psi€70.43
I
1PBR9
Μετρικός175 psiΜαύρη-0.059 "Ακτή Α 985mm175 psi€70.43
J
1PBT2
Μετρικός150 PSIΜαύρη-1.750mmΑκτή Α 986.5mm150 psi€133.42
K
PU12MA-CB
Μετρικός450 psiClear Blue28 ίντσες. Hg0.079 "Ακτή Α 988mm150 psi€205.93
L
4ΗL91
Αρχικό-Clear Blue-0.086 "-1 / 3 "150 psi€157.47
M
1PBN1
Αρχικό180 psiΜαύρη-3 / 64 "Ακτή Α 985 / 32 "180 psi€49.09
N
1PBN3
Αρχικό-Μαύρη-0.086 "Ακτή Α 981 / 3 "150 psi€157.50

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;