Μουσικό σύρμα

Φίλτρα

K S PRECISION METALS -

Καλώδια μουσικής

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΕκτός Dia.ΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A39461m3.5 mmΧάλυβας ελατηρίου€18.88
RFQ
A39411m1mmΧάλυβας ελατηρίου€36.06
RFQ
A39481m5 mmΧάλυβας ελατηρίου€36.06
RFQ
A39441m2.5 mmΧάλυβας ελατηρίου€21.98
RFQ
A39471m4 mmΧάλυβας ελατηρίου€18.88
RFQ
A39451m3 mmΧάλυβας ελατηρίου€24.72
RFQ
A39421m1.5 mmΧάλυβας ελατηρίου€30.05
RFQ
A39401m0.5 mmΧάλυβας ελατηρίου€39.50
RFQ
A39431m2 mmΧάλυβας ελατηρίου€33.49
RFQ
A549912 "0.020 "Άνθρακα€8.18
RFQ
A550112 "0.032 "Άνθρακα€8.18
RFQ
A549812 "0.015 "Άνθρακα€8.18
RFQ
A549712 "0.039 "Άνθρακα€8.18
RFQ
A500512 "0.025 "Άνθρακα€8.18
RFQ
B50936 "3 / 16 "Χάλυβας ελατηρίου€28.98
C51036 "7 / 32 "Χάλυβας ελατηρίου€37.42
C50336 "0.055 "Χάλυβας ελατηρίου€31.05
C50836 "5 / 32 "Χάλυβας ελατηρίου€38.25
C50136 "0.032 "Χάλυβας ελατηρίου€29.90
C50436 "0.062 "Χάλυβας ελατηρίου€33.64
C50536 "0.078 "Χάλυβας ελατηρίου€35.08
C49736 "0.039 "Χάλυβας ελατηρίου€31.05
C50036 "0.025 "Χάλυβας ελατηρίου€31.05
D51236 "9 / 32 "Χάλυβας ελατηρίου€48.13
C50636 "3 / 32 "Χάλυβας ελατηρίου€37.67
ΣτυλΜοντέλοΥλικόΕλάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21045Χάλυβας άνθρακα 1085309,000 PSI0.045 "/ 1.143 mm€17.85
A21014Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085369,000 PSI0.014 "/ 0.356 mm€44.31
A21016Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085362,000 PSI0.016 "/ 0.406 mm€34.69
A21037Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085319,000 PSI0.037 "/ 0.940 mm€19.99
A21033Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085325,000 psi0.033 "/ 0.838 mm€21.75
A21055Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085300,000 psi0.055 "/ 1.397 mm€18.70
A21041Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085314,000 psi0.041 "/ 1.041 mm€19.36
A21024Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085341,000 PSI0.024 "/ 0.610 mm€22.22
A21020Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085350,000 PSI0.020 "/ 0.508 mm€28.46
A21012Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085377,000 PSI0.012 "/ 0.305 mm€72.41
A21018Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085356,000 PSI0.018 "/ 0.457 mm€31.58
A21039Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085316,000 psi0.039 "/ 0.991 mm€18.78
A21035Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085322,000 PSI0.035 "/ 0.889 mm€20.79
A21031Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085328,000 PSI0.031 "/ 0.787 mm€20.99
A21029Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085331,000 PSI0.029 "/ 0.737 mm€21.47
A21026Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085337,000 PSI0.026 "/ 0.660 mm€28.73
A21022Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085345,000 PSI0.022 "/ 0.559 mm€25.96
A21059Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085296,000 psi0.059 "/ 1.499 mm€17.31
A21010Χάλυβας υψηλού άνθρακα 1085387,000 PSI0.010 "/ 0.254 mm€81.10
PRECISION BRAND -

Καλώδια μουσικής

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΕλάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21011C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085382,000 PSI0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.€68.62
A21043C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085311,000 PSI0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0004 "203ft.€18.56
A21007C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085407,000 PSI0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.€191.59
A21009C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085393,000 PSI0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0002 "4624ft.€100.58
A21049C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085304,000 psi0.049 "/ 1.245 mm+/- 0.0004 "156ft.€18.56
A21047C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085307,000 PSI0.047 "/ 1.194 mm+/- 0.0004 "170ft.€19.22
A21008C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085399,000 PSI0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0002 "5853ft.-
RFQ
A21013C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085373,000 PSI0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0003 "2217ft.-
RFQ
A21051C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085303,000 PSI0.051 "/ 1.295 mm+/- 0.0004 "144ft.€18.56
B21063Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085293,000 PSI0.063 "/ 1.600 mm--€16.76
B21006Χάλυβας υψηλού άνθρακα 1085415,000 PSI0.006 "/ 0.152 mm--€247.33
A29062Type 302 Spring Tempered, Full Hard, ανοξείδωτο ατσάλι258,000 psi0.0625 "/ 1.588 mm+/- 0.001 "97ft.€115.57

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;